20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き 付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200 適合(モータ)20k 寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000 往復回数(回/min)0~約12,000 ストローク幅(mm)1.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800 定格使用時間(分)15
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

SHL-40 スーパーハンドライト 日東工器 動画あり
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用 付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm トラスコ品番759-9447 空気消費量(m3/min)0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6) 無負荷ストローク長(mm)4 無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73 質量(kg)5.7 容積18L
1セット(74点組)
72,980 税込80,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド 材質ヤスリ芯:鋼材 質量(g)10 本体寸法(mm)17×145×9
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60 最大トルク(N・m)0.059 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68 チャック能力(mm)Φ0.5~6.0 砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。
商品構成単品
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター
扱いやすいペンシルタイプ ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻 付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ 軸径(Φmm)取付ビット:2.35 消費電力(W)100 定格使用時間(分)15
1台
5,998 税込6,598
当日出荷