2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。ペン先の位置に左クリックボタンがあり、ペンを動かす握りのままクリックすることができます。Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし セット内容マウス、レシーバー、Type-C変換アダプタ、充電用ケーブル、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ大型 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 ケーブル長(m)付属:約0.24 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14・13 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数4ボタン 連続動作時間約14時間 連続待機時間約40時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約35日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 動画あり
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800count/inch 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約15時間 連続待機時間約2400時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約37日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷