770件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど 容量(L)20 質量(kg)2 内径(Φmm)286 材質スチール
1缶
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ティンフリースチール(金属) 全長(mm)360.5±2.0 上部内径(mm)300.0±1.0 上部外径(Φmm)303.0±1.0 下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,698 税込4,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1セット(20L)
4,128 税込4,541
当日出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に セット内容ペール缶本体、フタ、バンド 材質TFS 質量(kg)1.64 容量(L)20
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t 容量(L)20 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm)3.75 外径(Φmm)底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線 商品タイプペール缶のみ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ 高さ(mm)天蓋:10 容量(L)8 内径(Φmm)天蓋:224.5 外径(Φmm)天蓋:242.6 寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8 高さH×直径(mm×Φmm)255×246 商品タイプフタ/バンド付
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ 動画あり
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ 材質PP 乳白色 タイプフタのみ 外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5 耐熱温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷


大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプ本体のみ 内容量(L)20
1個
1,898 税込2,088
欠品中

20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして 仕様パッキン付き 材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板 フタ外径(Φmm)303 コーティングあり(内側防錆塗装)
1セット
899 税込989
当日出荷

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t 高さ(mm)天蓋:12.5 容量(L)13 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2 外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く) 高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ/バンド付
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 動画あり
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器20Lタンク 適合対応粘度 0~100 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)150 吐出量65mL/1ストローク ホース長さ(m)1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4 外径×高さH(Φmm×mm)175×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

仕様共通バンド 適合好川産業品番:56973、56978(注文コード:76950327、76950336) 無地 タイプペール缶用
1個
519 税込571
当日出荷

モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP、PE 容量(L)18 耐熱温度(℃)80 上部径(Φmm)300 底径(Φmm)275 高さ(mm)330 仕様内容器
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ 動画あり
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質PP 容量(L)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として 材質PP
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265 質量(g)235
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ブリキ 高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22 容量(L)6 外径(Φmm)天蓋:220 寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3 高さH×直径(mm×Φmm)203×220 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9 面取りR4 商品タイプかぶせフタ付
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質樹脂 幅(mm)70 厚さ(mm)43 全長(mm)220 質量(g)100
1個
499 税込549
当日出荷

1缶(1L)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1枚
489 税込538
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

塗料の大量使用。工場等での使用に最適
容量(L)18 セット内容18Lペール缶本体1個・内容器20枚 材質(本体)硬質ポリエチレン 目盛(mL)1000(内容器) 材質(フタ)硬質ポリエチレン 材質(内容器)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)ペール缶:302×259×357 内容器:289×250×350
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ 動画あり
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として グリーン キャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個 内寸法(mm)243.6×243.6 荷台寸法(幅)(mm)281 荷台寸法(奥行)(mm)281
1台
5,998 税込6,598
当日出荷