15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな廃液用カラーポリタンク。コンパクトサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
材質ポリエチレン(ポリタンク) 寸法(mm)310×150×330(ポリタンク) 容量(L)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな廃液用カラーポリタンク コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚 材質ポリエチレン(ポリタンク) 寸法(mm)310×150×330(ポリタンク) 容量(L)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に トラスコ品番146-9574 材質ベルト:ナイロン ブルー サイズS ベルト幅(mm)50 間口(mm)棚:(適合)1800 破断強度(kg)100 バックル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
翌日出荷

様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。 トラスコ品番146-8095 材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂 サイズM ベルト幅(mm)50 間口(mm)棚:(適合)1800 破断強度(kg)100 バックル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペイントトレイplus ハンディ・クラウン 動画あり
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液ダレ防止構造
用途4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。 サイズスモール 種類ハンドル 柄長さ(mm)約14.5 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(フレーム)鋼鉄/クロームメッキ ローラーサイズ(inch)4・6兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア 容量(L)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フタ(品番)352489
1缶
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用設計なのでぴったり取付き、インテリアにマッチします。細缶~500ml紙パック(ボトル型灰皿等)とスマートフォン(タバコ等)を2つ同時にホールドできます。フロントポケット収納可能サイズ : スマートフォン等(68mm×18mmまで)、携帯電話やタバコ等(55mm×24mmまで)
用途プリウスα(ZVW4#系)専用運転席側ドリンクホルダー メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フリーコート アトムハウスペイント 動画あり
アトムハウスペイントフリーコート
エコ商品
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内 種別水性半つや 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 使用後の手入方法用具:水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)