天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)20
質量(kg)2
内径(Φmm)286
材質スチール
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
容量(L)20
アズワン品番64-7988-60
危険物の類別非危険物
1缶
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に
セット内容ペール缶本体、フタ、バンド
色白
材質TFS
質量(kg)1.64
容量(L)20
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)
全長(mm)360.5±2.0
上部内径(mm)300.0±1.0
上部外径(Φmm)303.0±1.0
下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
容量(L)20
アズワン品番64-7988-59
危険物の類別非危険物
1缶
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。
一般的な無地ペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t
容量(L)20
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5
ハンドル径(Φmm)3.75
外径(Φmm)底:276.0±1.5
高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線
商品タイプペール缶のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプ本体のみ
色白
内容量(L)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
こんなお得な商品も!
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
容量(L)20
材質ブリキ
外寸法(mm)Φ284×360
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!
下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)1.83
色緑
容量(L)20
本体サイズ(mm)Φ286×360
アズワン品番1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
こんなお得な商品も!
ペール缶 フタ・バンド セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t
高さ(mm)12
容量(L)ニス引きペール缶20用
内径(Φmm)285.2
外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
容量(L)20
アズワン品番64-7988-58
危険物の類別非危険物
1缶
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
材質ティンフリー レバーバンド付
容量(L)20
外寸(mm)284Φ×360
20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。
モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。
バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。
また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして
仕様パッキン付き
材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板
フタ外径(Φmm)303
コーティングあり(内側防錆塗装)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP、PE
容量(L)18
耐熱温度(℃)80
上部径(Φmm)300
底径(Φmm)275
高さ(mm)330
仕様内容器
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器ペール缶
質量(g)1000
ホース長さ(m)1.28
ノズル口径(Φmm)12
吐出量(mL)70
危険物の類別非危険物
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器20Lタンク
適合対応粘度 0~100
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)150
吐出量65mL/1ストローク
ホース長さ(m)1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質PP
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶
寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
塗料の大量使用。工場等での使用に最適
容量(L)18
セット内容18Lペール缶本体1個・内容器20枚
材質(本体)硬質ポリエチレン
目盛(mL)1000(内容器)
材質(フタ)硬質ポリエチレン
材質(内容器)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)ペール缶:302×259×357 内容器:289×250×350
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。
容量(L)20
材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線
質量(kg)2.5
色シルバー
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350
板厚(mm)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
便利な目盛り付で、塗料を大量に使う現場に最適!。18Lペール缶にセットし、上部を外側に折り返して使用
用途内容器・塗料用
材質ポリエチレン
容量(L)18
ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。
移動時に便利なキャスター装備。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm
適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm
リング内径(Φmm)282
適合容器ペール缶
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
材質スチール
質量(g)2000
容量(L)20
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)420
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番855-7795
質量(kg)4.5
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。
用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管など
セット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション
質量(kg)1.6
ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。
20Lペール缶用のキャリーです。
用途ペール缶(容量18L~20L)の移送に
トラスコ品番474-7429
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ
材質鋼板
質量(kg)3.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
欠品中
EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ