白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
材質ティンフリースチール(JIS G3315)
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4
外径×高さH(Φmm×mm)175×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタ(品番)352489
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ
高さ(mm)天蓋:10
容量(L)8
内径(Φmm)天蓋:224.5
外径(Φmm)天蓋:242.6
寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8
高さH×直径(mm×Φmm)255×246
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9340-55
1セット(5缶)
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
塗装作業の必需品
容量(L)3
材質ブリキ
高さ(mm)148
質量(g)181
最大外径(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)20
質量(kg)2
内径(Φmm)286
材質スチール
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2
付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番474-7399
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)1.83
色緑
容量(L)20
本体サイズ(mm)Φ286×360
アズワン品番1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
材質18-8ステンレス
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8
吸水量(L)13
騒音値(dB)75
質量(kg)6
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-0539
種別粉塵対応
空気使用量(L/min)570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)18.0
空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプバンドのみ
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
関連キーワード