プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質ポリプロピレン
適合プロ用多用途ペールTB-7
色ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)305×30
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番206-5696
適合機種JP-20
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)17
使用温度範囲(℃)常温
フタかぶせ蓋
使用できる主な薬品なし
内径(mm)300
直径(mm)308
パッキン無
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)
直径(Φmm)303.0±1.0
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質PP
色乳白色
タイプフタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5
耐熱温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
こんなお得な商品も!

廃油じょうご ペール缶用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。
オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。
2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
材質低密度ポリエチレン
適合本体140H
外径(Φmm)310
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです
材質ティンフリースチール(JIS G3315)
質量(g)280
内径×外径(Φmm)284×302
アズワン品番65-2314-12
1枚
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
材質PP
トラスコ品番330-6313
適合本体400606-00BK
種別700355-00BK
色ブラック
質量(g)60
容量(L)5.5
外径×高さH(Φmm×mm)229×19
有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト
外寸(mm)229×190×208
内寸(mm)208×188×197
圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプフタのみ
色白
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265
質量(g)235
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質樹脂
幅(mm)70
厚さ(mm)43
全長(mm)220
質量(g)100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用
トラスコ品番853-7042
寸法(mm)440×440×20H
質量(g)1.8
塗装マンセル5YR6.55/14
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
グラスウール製の断熱材です。
上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用
トラスコ品番853-7043
寸法(mm)440×440×30H
質量(g)1.5
塗装マンセル5YR6.55/14近似色
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質ポリプロピレン(PP)
パッキンなし
タッパー方式のフタで簡単に開け閉めできます。交換作業もラクラク
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ187×16●重量(g):51
アズワン品番67-8170-23
1枚
¥229
税込¥252
5日以内出荷
開封バンド式・サンペールS#6用フタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ225×22
アズワン品番67-8170-26
1枚
¥251
税込¥276
5日以内出荷
サンペールK#3、5用のフタです。
仕様●材質:LLDPE●外寸(mm):307×220×22
アズワン品番67-7240-16
1枚
¥713
税込¥784
5日以内出荷
サンペールK#18用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):240×240×25
アズワン品番67-7240-31
1枚
¥1,554
税込¥1,709
5日以内出荷
中フタにより高い密閉性を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ101×18
アズワン品番67-8170-21
1枚
¥137
税込¥151
5日以内出荷
サンペール#4A用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):213×210×29
アズワン品番67-7240-02
1枚
¥287
税込¥316
5日以内出荷
サンペール#20R用のフタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ313×38
アズワン品番67-7240-12
1枚
¥1,564
税込¥1,720
5日以内出荷
サンペール#1用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ125×17.4
アズワン品番67-7239-95
1枚
¥119
税込¥131
5日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
中フタにより高い密閉性を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ83×18
アズワン品番67-8170-20
1枚
¥123
税込¥135
5日以内出荷
開封バンド式・サンペールS#10用フタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ273×30.5 ●重量(g):130
アズワン品番67-8170-27
1枚
¥594
税込¥653
5日以内出荷
サンペールK#15用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):340×265×28
アズワン品番67-7240-24
1枚
¥941
税込¥1,035
5日以内出荷
フタの開閉はコインなどを挟み込むことで容易になります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ183×9
アズワン品番67-7240-33
1枚
¥198
税込¥218
5日以内出荷
持ちやすいハンドル付き医療廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):□246×21●重量(g):132
アズワン品番67-8170-24
1枚
¥307
税込¥338
5日以内出荷
サンペールK#1用のフタです。
仕様●材質:LLDPE●外寸(mm):214.5×154.5×9.5
アズワン品番67-7240-13
1枚
¥267
税込¥294
5日以内出荷
サンペールK#50S用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):443×356×28●重量(g):400
アズワン品番67-8170-14
1枚
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ