材質刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)183
TKG品番9-0590-0101
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途ドラム缶用缶切り
エスコ品番EA990XR-1
全長(mm)610
質量(kg)4
材質(本体)鉄鋳物
切断能力(mm)スチール:0.9~1.5
材質(ハンドル)スチール
適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
¥30,500
税込¥33,550
当日出荷
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48
レバー長さ(mm)77
TKG品番9-0592-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25
アズワン品番64-4074-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)127×70×45
色ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)
使用電池単三電池2本(別売)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
材質ステンレス
質量(kg)0.16
寸法(縦×横)(mm)110×65
TKG品番9-0590-0801
TKG品番(2017)6-0531-0701
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質鉄鋳物
質量(kg)1.8
寸法(縦×横)(mm)350×100
TKG品番9-0591-0501
TKG品番(2017)6-0532-0601
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
軽くハンドルを回すだけで、缶切りがラクラクできます。
用途中径かん用缶切り(102mm以下の缶詰用)
仕様SGマーク認定品(消費者生活製品安全法認定品)
使用方法下歯車をかんの縁に付け、上下の歯車がかみ合い止るまでハンドルを強く握り、かんぶたに穴をあけます。穴をあけたら、ハンドルを強く握りしめたまま、回転ハンドルを右方向に回転させます。※かんの継ぎ目の所を避けて切りはじめてください。
アズワン品番64-3665-51
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)180
TKG品番9-0590-0201
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)ステン鋼
全長(mm)195
刃幅(mm)93
刃厚(mm)1.3
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)20
柄幅(mm)30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼
質量(kg)0.86
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。
握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。
しっかりグリップ。
用途缶切り、栓抜きに
材質金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂
全長(mm)180
寸法(幅W×奥行D)(mm)50×35
耐熱温度(℃)170
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。
切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。
材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265
質量(g)235
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575
高さ(mm)150
横(mm)150
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番484-6397
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ガイド付き
寸法(mm)205×100×245
材質(刃)SUS410
材質SUS430
TKG品番9-0592-0401
TKG品番(2017)6-0532-1001
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超耐久性。いろいろ応用が利く形状。ローラー刷毛の手入れ、缶切り(塗料缶)などの機能。刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
材質ステンレス
全長(mm)189
硬さ【腰】硬
刃幅(mm)64
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
・プロフェッショナル仕様: 塗装作業をスムーズに進めるための設計で、細部までこだわった仕上げが施されています。・専用缶クランプ: 塗料缶をしっかり固定できるため、作業中の安定性が向上します。・マグネット式ブラシホルダー: 塗装ブラシを簡単に保持できるため、作業の効率がアップ。・金属製缶切り: 塗料缶の開封をスムーズに行うための便利な機能。・ブラシ&ローラークリーナー: 使用後のメンテナンスを簡単にするためのクリーニング機能。
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連キーワード