65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど 容量(L)20 質量(kg)2 内径(Φmm)286 材質スチール
1缶
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:印刷鋼板、中カゴ:ステンレス 質量(g)約945 容量(L)約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸殻収集缶 モノタロウ 動画あり
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質スチール 容量(L)9 上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t 容量(L)20 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm)3.75 外径(Φmm)底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線 商品タイプペール缶のみ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm)811 レッド 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 均等耐荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-39
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
8日以内出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-35
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-45
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)915 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×200 アズワン品番64-7989-49
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式 キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

蓋付なので吸いがら等から発生する嫌な臭いを軽減します。
材質0.32mm厚塗装鋼板 トラスコ品番815-1794 寸法(mm)223Φ×295 質量(g)950 容量(L)8.2 日本緑十字社品番290002
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,698 税込4,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな廃液用カラーポリタンク。コンパクトサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
材質ポリエチレン(ポリタンク) 寸法(mm)310×150×330(ポリタンク) 容量(L)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな廃液用カラーポリタンク コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚 材質ポリエチレン(ポリタンク) 寸法(mm)310×150×330(ポリタンク) 容量(L)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50 トラスコ品番136-2591 質量(kg)0.9 材質(本体)耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(裏板)鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付 材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 奥行(mm)872 キャスター径(Φmm)125 均等積載量(kg/台)300
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L)2.5 寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。 500mLPETボトルで約80本、350mL缶で約130缶入ります。 市販の90Lポリ袋が使用できます。
材質再生PET樹脂 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×245 フタの種類プッシュ式 商品タイプフタ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポピュラーな灯油ポンプ。手を汚さずに灯油などの補充ができます。灯油専用。
レッド 吐出量(L/min)約6.5 全長(cm)約63 取扱液灯油 ホース長さ(mm)約555
1個
189 税込208
7日以内出荷

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸殻缶 モノタロウ 動画あり
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ 寸法(mm)約249×249×170 容量(L)約8 表面処理粉体塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷

画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE 全長(mm)約541 耐熱温度(℃)約70 ホース長さ(mm)538 ホース外径(Φmm)約20 先端径(Φmm)15
1セット
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)