トラスコ品番390-2404
適合機種FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型
材質ポリエチレン
質量(g)600
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
エスコ品番EA925TA-3
材質ナイロン
寸法(mm)720×680×700(H)
容量(L)310
耐荷重(kg)600
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。
経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。
安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。
取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。
衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ本体
材質キャンバス生地
エスコ品番EA925MA-32
高さ(mm)600
底寸法(mm)350×180
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)0.595
直径(Φmm)265
高さ(mm)365
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面べニア板入りです。
工具差し用アタッチメント付きです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4
RoHS指令(10物質対応)対応
さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
足元より高い位置での挿入作業に使用できます。
手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。
接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。
軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚
関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
エンビ管専用工具です。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに!
材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC
寸法(mm)440×250
文字内容LOCK OUT FOR SAFETY
穴径(mm)約9
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
材質ポリエステル
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。携帯に便利なカラビナ付です。
用途ビスや細やかなパーツの収納・携帯。
付属品カラビナ
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
エスコ品番EA925TA-2
材質ナイロン
寸法(mm)620×580×600(H)
容量(L)190
耐荷重(kg)400
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
アラントイン(抗炎症成分)配合の手洗い剤です。なめらかで弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着します。また、泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。保湿成分としてプラセンタエキス、浸透性アミノ酸GAF(ジェ
仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●香料:無し●有効成分:アラントイン●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●単品サイズ:W98×D69×H210mm●単品重量:576g
アズワン品番67-2388-64
医薬品医療機器等法医薬部外品
1ケース(12本)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード