20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに 適合I形鋼125・150mm用 タイプ200型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。 適合I形鋼75・100mm用 タイプ100型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009 質量(g)80 適合ワイヤ径(Φmm)4~12
1個
969 税込1,066
当日出荷

強化プラスチック製で耐久性に優れています。
タイプIビーム用ハンガー
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法P(mm)12000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと) 関連資料寸法図 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
1台
8,098 税込8,908
欠品中

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.5 材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体外径(mm)3.1 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)3000 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)112/0.12 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)