25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W)120 定格時間(分)7 仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源100V(50/60Hz) 電源(V)AC100 スピード調節5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー120W。 5段階スピード。 コード巻き付け収納。
消費電力(W)120 スピード調節5段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体) 質量(g)489 電源コード(m)1.5 材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム 材質ステンレススチール(ウィスク大/小) セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック) 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)40
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W 収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納 5段階スピード調節 スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
材質本体・ケース:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ステンレス鋼 コードの長さ:1.5m 寸法(mm)75×180×245 ショコラブラウン 質量(g)約810 消費電力(W)120 スピード調節5段階
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え) 定格時間(分)10 長さ(mm)ビーター:120 コード長さ(m)1.6 質量(g)830(ビーター・ケースを含む) 間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175 TKG品番9-0505-0201
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120 スピード調節5段階 材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール 質量(g)- 電源(V)10(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

YHBA-T120(W) ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器 質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520 消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40 定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150 質量(g)870 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84 回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替) 長さ(cm)ビーター長:19.5 コード長さ(m)約1.7 定格時間(分)10 最大処理能力(深さ)14cm TKG品番9-0505-0401 TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SMART&COMPACT ハンドミキサー用のアクセサリーです。
材質ステンレススチール 寸法(mm)95×90×H180 容量(g)89
1本(1本)
849 税込934
4日以内出荷

SMART&COMPACT ハンドミキサー用のアクセサリーです。
材質ステンレススチール 寸法(mm)65×60×H180 容量(g)64
1本(1本)
719 税込791
4日以内出荷

小さなウィスクは少量ホイップやソース作りに大活躍。 気軽に普段使いできるデイリーハンドミキサーです。
仕様速度切り替え:2段階(回転数:Low約500回/分・High約900回/分)、サーモスタッド:あり 付属品ウィスク大・小、取扱い説明書、レシピ付 材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム・ウィスク:ステンレススチール ウォームグレー 質量(g)600以下(ウィスク大取付け時) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×63×182.6 電源コード(m)1.5
1台(1台)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

小さなウィスクは少量ホイップやソース作りに大活躍。 気軽に普段使いできるデイリーハンドミキサーです。
仕様速度切り替え:2段階(回転数:Low約500回/分・High約900回/分)、サーモスタッド:あり 付属品ウィスク大・小、取扱い説明書、レシピ付 材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム・ウィスク:ステンレススチール チャコールブラック 質量(g)600以下(ウィスク大取付け時) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×63×182.6 電源コード(m)1.5
1台(1台)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

パール金属アミオ 泡立
全長×幅W(mm)280×65 材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂 グレー 質量(g)65
1個
579 税込637
翌々日出荷

オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4 差込み線数(本)11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP! 少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。 調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。 ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。 電源コードはケースの外側に巻いて留められます。 保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。 高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。 混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。 使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ ホワイト 消費電力(W)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時) 本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む) 連続使用可能時間10分 スピード調節5段階切替
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ 材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 カップ容量(mL)550 保証期間1年 コード長さ(cm)120 スピード調節2段 定格運転時間(分)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アイリスオーヤマハンドブレンダー
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド アイボリー 容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500 容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g 質量(g)790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398 安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能 電源コード(m)1.5
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷