車いすの汚れを室内に持ち込まないための車輪カバーです。
畳などの傷つきやすい床面の傷みを和らげます。
伸縮性のある生地ですので、1人でも簡単に装着可能です。
材質クロロプレンゴム、ナイロン
室内でも汚れを気にしません。畳などのデリケートフロアにも。
材質ポリエステル
質量(g)155
ケース入数50
適合車輪径16~24インチ
1組(2本)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
色シルバー
水が漏らないヒートシール加工!!
材質ポリエチレン
色グレー
収納本数(本)4
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ポリウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)40
許容荷重(N)730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
NO!ノンシリコンだから頭皮に余分な負担をかけない。
YES!ノンシリコンなのにきしまずサラサラに洗い上げる。
YES!ノンシリコンでもサロンのような仕上がり。
うるおい美潤成分(*高保湿成分)配合
頭皮から毛先まで髪本来の健やかな輝き
*アミノ酸 *シアバター *ハチミツ *プロビタミンB5 *シルクプロテイン
〈自然の優しさを感じるナチュラルフローラルの香り〉
使用場所浴室
商品タイプポンプ
1個(1000mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
材質EVA(撥水加工)
寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630)
規格標準車用
松吉医科器械コード01-4045-21
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。
リフトアップなしで取付可能!
着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。
現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン
加工裏面:特殊樹脂コーティング
仕様高所作業車用
こんなお得な商品も!

タイヤ 車いす用
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
色グレー
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
地肌と髪をアミノ酸系洗浄成分で優しく洗いあげます。16種のアミノ酸(保湿成分)をぜいたくに配合。しっとりしなやかな、うるおいのある髪を保ちます。 。毛髪補修成分 アミノ酸+シルクプロテインがパサついた髪の奥深くまでじっくり浸透・保護します。ノンシリコン、ラウレス硫酸Naフリー、弱酸性、低刺激性、無着色、無鉱物油、石油系界面活性剤フリー。
商品タイプ本体
1個(1000mL)
¥889
税込¥978
翌日出荷
J(自在)、JB(自在ST)、K(固定)、KB(固定ST)にて共通仕様
用途足の乗り越えや裾の巻き込み防止に
適合シシク社の各種車輪に対応しています。
適合金具J/JB/JBL/K/KB/KBL
髪と地肌をやさしくいたわるノンシリコン処方。洗うたびに健やかで美しく輝くサロンのような仕上がりを実感します。
毛髪補修成分 アミノ酸+シルクプロテインが、傷んだ髪の奥深くまでじっくり浸透。ハリとコシのあるツヤめく髪へ導きます。
高い保湿効果のあるシアバター、ハチミツなど天然由来の成分を贅沢に配合。しっとりしなやかな、うるおいのある髪を保ちます。
ラグジュアリーな気分に浸れるヨーロピアンフローラルの香り。
使用場所浴室
商品タイプポンプ
1本(1000mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
NO!ノンシリコンだから頭皮に余分な負担をかけない。
YES!ノンシリコンなのに毛先までしっとりサラサラ。
YES!ノンシリコンでもサロンのような仕上がり。
うるおい美潤成分(*高保湿成分)配合
頭皮から毛先まで髪本来の健やかな輝き
*アミノ酸 *シアバター *ハチミツ *プロビタミンB5 *シルクプロテイン
〈自然の優しさを感じるナチュラルフローラルの香り〉
使用場所浴室
商品タイプ本体
1個(1000mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
特性静音
キャリーケースやトランクの車輪にかぶせるカバー。車輪の汚れから家や訪問先を守ります。旅行から疲れて帰ってきた後に楽!自社工場の靴下編み機で丁寧に編み上げています。
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
関連キーワード