433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)9 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)20 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)15 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25 材質スチール 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 機高(mm)51
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 ホイール直径(Φmm)38 材質(ホイール)スチール 取付ボルト根角M8×20L 2セット付 材質(フレーム)スチール 荷重(kg)20(ホイール1個当たり) ホイール幅(mm)12
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)20 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)25 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)9 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。 傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm)26 材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール トラスコ品番819-9042 許容荷重(kg)20 質量(g)10 ボス幅(mm)16 M6 適合コンベアTW-2607JL ホイール幅(mm)7
1個
479 税込527
10日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)20 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)25 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20 材質スチール 耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり) M12×40L 機高(mm)65
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)30 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg トラスコ品番461-0989 質量(kg)7.8 ホイール幅(mm)50
1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)18 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)25 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1357 質量(kg)1.47 ホイール幅(mm)20
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16 材質スチール 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×27L 機高(mm)29.5
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラー幅(mm)20 ホイール直径(Φmm)50 材質(フレーム)スチール製 材質(ホイール)スチール製
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2268 質量(kg)3.6 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

材質ホイール:スチール製、フレーム:スチール製 材質(ホイール)スチール製 材質(フレーム)スチール製
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)18 幅(mm)(ホイール)20 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1300
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 ホイール幅(mm)12
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm)50 材質スチール
1個
639 税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして 材質アセタール樹脂 M6
1個
199 税込219
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。木材等の横送り搬送に最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:型式 DSBZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 2000・3000 機高 60.0 ホイールピッチ(P) 40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 50×50×6(アングル)
1個
190 税込209
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径のため小物の搬送がスムーズです。
用途ホイールコンベアの交換用として。 材質スチール 許容荷重(kg)20 M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)20 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)15 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2 形状ストレート タイプDSDC 列数1列
1個
14,725 税込16,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特長:搬送物が大きくて、コンベヤ間の幅(W)も大きい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。次のような場合にはWBF型をご使用ください。WAF型を使用できない場合。コンベヤ間の幅(W)が500mm以上の場合。(最大1000mmまで)重量用DSDC、DSBZ、KWAZの場合。RWAZおよびBWAZの取付穴ピッチが78.4mmのため、本スタンドに取付けることができませんのでご注意ください。
タイプ重荷重用
1個
12,540 税込13,794
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして 材質スチール
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特長:搬送物質量が小さく、コンベヤ間の幅(W)も小さい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
タイプ軽・中荷重用
1個
9,595 税込10,555
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27 材質スチール 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×37L 機高(mm)27
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 2018年トラスコ掲載ページ8 1301
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール)ステンレス 耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)ステンレス 機高(mm)52
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16 材質(ホイール)ステンレス 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×25L 材質(フレーム)ステンレス 機高(mm)29.5
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17 材質スチール 耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり) M6×27L 機高(mm)27
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
1個
67 税込74
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:型式 RWAZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1000・2000・3000 機高 47.0 ホイールピッチ(P) 30・40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 40×40×3(アングル)
1個
67 税込74
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28 材質スチール 耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり) M8×45L 機高(mm)60
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。
用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
1個
67 税込74
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
1個
67 税込74
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)