商品豆知識
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。
小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)25.4
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)9
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)20
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-1306
質量(kg)2.24
ホイール幅(mm)20
1本
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
材質スチール
耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)
軸M12×40L
機高(mm)65
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)20
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)25
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)51
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)25.4
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-1837
質量(kg)3.7
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材質(ローラー部)スチール
ホイール直径(Φmm)25
ホイール幅(mm)23
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
ホイール直径(Φmm)38
材質(ホイール)スチール
取付ボルト根角M8×20L 2セット付
材質(フレーム)スチール
荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
ホイール幅(mm)12
ローラー幅(mm)20
ホイール直径(Φmm)50
材質(フレーム)スチール製
材質(ホイール)スチール製
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)20
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)25
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番285-2390
質量(kg)2.25
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
材質スチール
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×27L
機高(mm)29.5
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-1497
質量(kg)3.08
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)15
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)25.4
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)9
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2027
質量(kg)1.16
ホイール幅(mm)20
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7143
質量(kg)7.8
寸法A(mm)23/73
ホイール幅(mm)20
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)52
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
ホイール幅(mm)12
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)20
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)15
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
ホイール直径(Φmm)50
材質スチール
全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。
消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
材質アセタール樹脂
軸M6
特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。木材等の横送り搬送に最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:型式 DSBZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 2000・3000 機高 60.0 ホイールピッチ(P) 40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 50×50×6(アングル)
小径のため小物の搬送がスムーズです。
用途ホイールコンベアの交換用として。
材質スチール
許容荷重(kg)20
軸M6
RoHS指令(10物質対応)対応
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)20
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)15
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。
傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
ホイール直径(Φmm)26
材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール
トラスコ品番819-9042
許容荷重(kg)20
質量(g)10
ボス幅(mm)16
軸M6
適合コンベアTW-2607JL
ホイール幅(mm)7
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1300
特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2
形状ストレート
タイプDSDC
列数1列
特長:搬送物が大きくて、コンベヤ間の幅(W)も大きい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。次のような場合にはWBF型をご使用ください。WAF型を使用できない場合。コンベヤ間の幅(W)が500mm以上の場合。(最大1000mmまで)重量用DSDC、DSBZ、KWAZの場合。RWAZおよびBWAZの取付穴ピッチが78.4mmのため、本スタンドに取付けることができませんのでご注意ください。
タイプ重荷重用
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
中荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
材質スチール
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)18
幅(mm)(ホイール)20
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
材質スチール
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×37L
機高(mm)27
特長:搬送物質量が小さく、コンベヤ間の幅(W)も小さい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
タイプ軽・中荷重用
導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂
2018年トラスコ掲載ページ8 1301
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)ステンレス
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)ステンレス
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
材質(ホイール)ステンレス
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×25L
材質(フレーム)ステンレス
機高(mm)29.5
ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
材質スチール
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×27L
機高(mm)27
特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ