今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質ブチル系ゴム
寸法(mm)105×50×4
質量(g)約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
水性塗料に適した粘着性能です。
塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。
水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。
糸くずがほとんど出ません。
ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。
複雑な面にも良く追随します。
用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。
種別低粘着タイプ
寸法(mm)430×300
軽く拭き取るだけでホコリや異物が良く取れます。
クッション性があり、ふきとり作業に力が要りません。
曲面部にも良くなじみます。
後工程の塗料などに影響を与えません。
毛羽立った繊維が転写することがありません。
適当な粘着力が持続し、着剤が乾ききることがありません。
不織布中にはホコリや異物を良く取り込みます。
取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
使用後はそのまま焼却できます。
用途静電気で付着したホコリ取り、ウエスなどで拭き取れないホコリ取り、エアブローできない、舞い上がり易いホコリ取り、貼付・印刷作業前のホコリ取り、塗装工程前のホコリ取りなどに
材質合成繊維不織布(粘着剤が含浸)
エスコ品番EA929D-10
寸法(mm)175×235
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)
表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109
基材PE
積層枚数(シート)40枚/マット
ボールタック2(30度)
粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)
漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)
背面剥離力(N/25mm)2.00
剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)
静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
衣類のホコリがサッと取れます。
市販の各社共通サイズ(幅160mm、内径38mm)の粘着テープがセットできます。
用途衣類やソファなどのホコリ、髪の毛、糸くず取りに
テープ幅(mm)160
トラスコ品番762-6061
セット内容粘着ホルダー1個、ケース1個、テープ1本
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
長さ(mm)335
幅(mm)70
巻数15周
ハンドル長さ(mm)170
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途衣類用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。
シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。
不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去
ウエスで拭き取れないホコリの除去
エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去
1枚の寸法(mm)175×235
トラスコ品番756-5933
厚さ(mm)約0.7
1箱(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。中粘着タイプ。
抗菌剤入。中粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)3.5
片手で使える粘着ローラーです。服を着たまま衣類のホコリ取りができます。ソファについたペットの抜け毛もしっかりキャッチ。入り組んだ車内のお掃除にも便利です。ミシン目を斜めに、大きく入れているので、途中で破けずにテープを切ることができます。
テープ幅(mm)約100
材質粘着加工紙
質量(g)約60
テープ長さ(m)約7.5
商品タイプスペアテープ
適合用途衣類用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。
挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット
粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品
微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程
微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程
異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程
傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い
異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程
使用可能回数20000回~30000回
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。
付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し
温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。
生地が薄く、付着力の弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用
色ブルー
材質綿
寸法(mm)457×914
メッシュ20×16
粘着力弱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。
付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し
温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。
生地が厚く、付着力の強いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用
色ホワイト
材質綿
寸法(mm)457×914
メッシュ24×20
粘着力強
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
塗装前に塗装面のゴミやホコリを取る為に使用する、特殊精製ワニスが含浸されているクロスです。ホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。
1枚の寸法(mm)457.2×914.4
仕様ソフトタイプ
型式♯2002W 白
1箱(12枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
材質(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
外出前・帰宅時のホコリ取りに
玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー
すぐに使えて磁石ですっきり収納!
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン
寸法(mm)180×78×72
タイプケースのみ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お出掛け前に便利なホコリ&毛玉取り洋服クリーナー!。サッとなでるだけ!洋服の気になるホコリをサッと吸い取れる!。毛玉があったらアタッチメント変更して毛玉も取れる1台2役のコードレス洋服クリーナーです。。洋服を着替えようとするとホコリがビッシリ・・・。テープ式ホコリ取りは粘着で余計に毛羽が立つし・・・。掃除機では吸引力が強すぎでよれてしまう・・・。。そんな時に便利!コードレス洋服クリーナー。ブラシヘッドで洋服をサッとなでるだけで、絶妙な吸引力で衣服についたホコリを吸い込んできれいにしてくれます。ポイントはブラシ形状、等間隔に配置されたブラシが中央の吸入口にホコリをかき集める構造で、。繊維の奥に入り込んだ微細なホコリも掻き出して吸引します。スーツや制服の日頃のお手入れはもちろん、礼服やドレスなどにも幅広く使えあっという間に綺麗!。強弱2段階の吸込み調節ができ汚れの程度により変更できます。6枚刃アタッチメントとメッシュカバーに取り換えれば毛玉取り機に!。簡単に電動毛玉取りにもなり、お出かけ前の時間が無い時にもスピーディーに、。普段の洋服のお手入れにも大活躍する1台2役のコードレス洋服クリーナーです。。充電はUSB給電、充電時間は約2.5時間、充電中はランプが点滅し充電しながらの稼働も可能です。外カバーが外れると自動停止する安全スイッチ装置も搭載しています。お忙しいお出かけ前などに大変便利なアイテムです。
用途お洋服のホコリ取りに。お洋服の毛玉取りに。お洋服の毛羽立ち取りに。お出かけ前のお洋服エチケットに
セット内容本体、充電用USBコード、掃除用ブラシ他
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)250
定格出力5W
充電入力電源(V)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.3×8.3×19.5
充電時間(時間)約:2.5
稼働時間(分)連続(無負荷時):60~70
1セット
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
外出前・帰宅時のホコリ取りに
玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー
すぐに使えて磁石ですっきり収納!
テープ幅(mm)95
巻数約54
適合用途衣類
両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
シリーズクイックルハンディ
1個(8枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
抗菌剤入。強粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)3.5
くるんとめくれるうずまきカット製法です。
「破らず」に「めくる」テープです。
めくる位置が分かりやすい、やまぶき色のめくるんライン入りです。
各社共通サイズです。
用途掃除機では取りにくい、カーペットに絡み付いたホコリや髪の毛取りに
テープ幅(mm)160
トラスコ品番762-6053
材質テープ:粘着加工紙
巻数90周
商品タイプスペアテープ
1セット(3本)
¥749
税込¥824
当日出荷
ダッシュボードに貼るだけ!横置きのスマートフォンスタンドにもなる小物入れ。強力吸着タイプで、車内で小銭、小物などの整理にも便利です。振動やダッシュボードの傾斜に強い強力粘着ラバーで、糊は使用していないので何度も取付跡が残りません。水洗いでホコリを落とせば吸着力が戻り貼り直すことができるので綺麗に使えます。耐熱性に優れたシリコン素材のため夏場の車内でも安心です。
材質シリコンゴム
寸法(mm)外寸:約155×100×20、内寸:約132×77×16
色ブラック
質量(g)104
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-84
1本
¥610
税込¥671
当日出荷
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用
色ブルー
仕様シリコンフリー、ワックスフリー
◆ダッシュボード粘着トレーの特徴。 ダッシュボードに貼るだけ!横置きのスマートフォンスタンドにもなる小物入れです。 強力吸着タイプで、車内で小銭、小物などの整理にも便利です。 。 振動やダッシュボードの傾斜に強い強力粘着ラバーで、糊は使用していないので何度も取付跡が残りません。 水洗いでホコリを落とせば吸着力が戻り貼り直すことができるので綺麗に使えます。 耐熱性に優れたシリコン素材のため夏場の車内でも安心です。 ご使用のスマホケースの材質によっては粘着力が弱くなります。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●トレー内寸:縦165×横85×高さ15mm●トレー外寸:縦185×横110×20mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア
適合機種Apple iPhone SE 第2世代 2020年版
材質シリコンゴム
色ブラック
質量(g)約90
入数1セット
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
めくり口がくっきり見えスパッと切れるオレンジライン。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。
フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛・ペットの毛・食べこぼし・ホコリとりに。転がす方向がわかる矢印印刷入り。
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。
トラスコ品番836-4623
材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン
幅(cm)約16
1袋(3巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
テープ幅(mm)101
巻数30周
商品タイプ本体
適合用途衣類用
トラスコ品番773-7084
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
「ケータイコロコロ 洋服用クリーナー」専用のスペアテープ。スーツや制服、ベロア素材などの洋服についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリ取りに。切りやすいミシン目入り。
材質基材/紙 粘着剤/合成ゴム系
寸法(mm)幅75×30周巻
1個(2巻)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マット。優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付きを抑えます。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。
幅(mm)600
長さ(m)900
積層枚数(シート)40
1箱
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。
付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し
温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。
不織布製の付着力が弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用
色ブルー
材質不織布
寸法(mm)457×229
粘着力弱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
貼るだけの業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。抗菌防臭効果のあるフィルターを使用。サイズを自由にカットし使用できます。フィルターに粘着加工を施しているのでシールのように簡単に貼り付けられます。
用途エアコンの汚れ防止に。
材質抗菌・防臭加工不織布(再生PET含有)
色水色
寸法(cm)62.5×62.5
1袋(10枚)
¥4,980
税込¥5,478
8日以内出荷
粘着材を使用しない異物除去ツールです。特殊ゲルの持つ粘着性でゴミやほこりを優しく除去します。小さい部品のピッキングができます。電子、光学部品などの精密部分のホコリ取りに。プリント基板やデバイスのホコリ除去に。※粘着力が弱くなったら、粘着面の汚れを水洗いで落とし、自然乾燥させると粘着力が戻ります。※ヘッド部についたホコリはクリーナーベース(別売り・SIGNET品番:99874)に転写させながら使うと便利です。
1回転でらくらく 一気にきれい!
おそうじ面積従来比約160%
使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる
強弱のダブル粘着加工
髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリなど
フローリングはスイスイ!カーペットはグイグイ!ゴミを取ります
イライラ解消!スカットカット
めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り
長い毛が巻きついてもすっきりめくれます
みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
テープ幅(mm)200
巻き芯内径(mm)50
商品タイプスペア
適合用途髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリ、フローリング、カーペット
1個(2巻)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属。対応機種:Lenovo IdeaPad D330
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210615●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-64
1台
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約625×625
質量(g)21
アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
¥1,190
税込¥1,309
欠品中
シーンに合わせて使い分けできる4段階ジョイントタイプ。おうちのどんな床でも一気におそうじ。フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床に。髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリとりに。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。切りやすいミシン目入り。転がす方向がわかる矢印印刷入り。テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。片手でサッと取り出せます。
テープ幅(mm)約160×30周巻
材質テープ:特殊すじ塗 オレンジライン:ポリプロピレンジョイントパイプ:アルミ、ABS トレイ:ポリプロピレン
長さ(cm)ジョイントパイプ/約26~95.5
アズワン品番64-1236-74
柄タイプ伸縮式
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1回転でらくらく 一気にきれい!
おそうじ面積従来比約160%
使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる
強弱のダブル粘着加工
髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリなど
フローリングはスイスイ!カーペットはグイグイ!ゴミを取ります
イライラ解消!スカットカット
めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り
長い毛が巻きついてもすっきりめくれます
みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
用途フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床
仕様ダブル粘着加工、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジ
テープ幅(mm)200
巻き芯内径(mm)50
商品タイプ本体
適合用途フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床
めくり口がくっきり見えスパッと切れるオレンジライン。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。
フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛・ペットの毛・食べこぼし・ホコリとりに。転がす方向がわかる矢印印刷入り。
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。ケース付。
トラスコ品番836-4622
材質本体:ポリプロピレン・防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ、ケース:ポリプロピレン・エラストマー、テープ:紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+ケース:約18.3×7×61~97(テープ:約16)
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。
シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。
石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。
拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。
プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
色シート(白)
シートサイズ(mm)200×300
適合材自動車パーツ
危険物の類別非危険物
1袋(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
フローリングのキズ防止、家具の滑らか異動、異音の発生防止に。
帯電防止加工によりホコリが取りやすい!強力粘着でズレにくく、床暖房にも対応!家具や床になじみやすいライトベージュ色!
床暖房OK、色移りなし。
材質帯電防止加工ポリエステル
関連キーワード
1
2
3
次へ