薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1154~1660
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ
気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。
360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。
スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。
質量(g)174
寸法(mm)460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部)
材質伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル
シリーズクイックル
こんなお得な商品も!

ロングダスター 車用 伸縮タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適!
マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。
車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別非危険物
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番430-8620
材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)約640
巻芯径(Φmm)38
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
糸はマイクロファイバーで、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。
種類ハンディモップ
トラスコ品番361-7815
種別スペア
材質糸:ポリエステル、生地:不織布・ポリエステル
質量(g)80
寸法(幅W×高さH)(mm)約56×435
全長L(mm)435
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)約480
ヘッド角度が6段階に曲がるので、使いやすい角度で掃除できます。
穂は洗って繰り返し使えます。
柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途手の届かない高い所や壁・すき間のホコリ取りに
トラスコ品番762-5995
材質穂:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、柄:アルミ
長さ(mm)1140~1660
質量(g)310
巻芯径(Φmm)38
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
家中まるごと、これ1本!超立体ヘッド搭載で、ふわふわボリュームアップ。ホコリ・ゴミからめて離さない!
全長(mm)360
シートサイズ(mm)175×105
静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。
用途ホコリ取り用
全長(mm)570
幅(Φmm)160
トラスコ品番381-7288
材質毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂
質量(g)108
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル
寸法(mm)約170×80(ふわふわキャッチャー)
全長(mm)約350
シリーズクイックル
商品タイプ本体
もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。
ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。
新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)150×550
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
シリーズクイックル
1個(4枚)
¥509
税込¥560
当日出荷
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260
材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1024~1540
ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。
トラスコ品番787-8656
材質(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール
質量(g)320
幅×長さ(mm)110×600
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エアコンのルーバーなど、天井のなど、天井付近のホコリを楽に落とします。アルミハンドル1.55m(CL606-000NーMB)に取り付けできます。
用途エアコン・天井のホコリ落としに
材質ワイヤー:亜鉛メッキ、毛:PET、グリップ:PE・PP
質量(g)114
幅W×全長(mm)250×310
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
手に持ちやすいサイズのホースヘアブラシです。靴磨きの仕上げやホコリ落としに最適です。
材質馬毛100%
寸法(mm)35×125×35
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ホコリ落とし用の馬毛ブラシです。”VALET”は身の回りを世話する従者を意味します。身の回りのあらゆる革製品、衣類などに幅広くお使いいただきたいという思いからネーミングしました。柄にはブナ材を使用し、手のひらに沿ってフィットするようにデザインしました。これにより、手のひら全体でブラシを掴むことが出来るので、長時間使用しても疲れないよう設計しております。極力薄くマットな塗装を施し、ナチュラルな風合いに仕上げました。毛束を植える穴の径を3 mmと少し小さめにし、その分多くの毛束を隙間なく植えております。これによりブラッシング時の柔らかなタッチと適度なコシの両立を実現しました。また、通常より長めに切り揃えた35 mm長の馬毛が、手の届きにくい箇所のホコリもしっかりキャッチして効率的に取り除くことが出来ます。シューズブラシとしてだけでなく、バッグや財布などの革小物、または衣類などあらゆるものにお使い頂けるブラシです。
用途ホコリ落とし用の馬毛ブラシです。
主要材質ブラシ:馬毛、柄:ブナ材
対象スムースレザー、起毛皮革、合皮、皮革製品全般
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。
材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂
ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類ハンディモップ
トラスコ品番361-7807
種別本体
材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)380
全長L(mm)約1370~2007
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
オリタニ製運搬車用の綿製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。
材質綿
規格カバー
オリタニ製運搬車用のナイロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。
材質ナイロン
規格カバー
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどをピカピカにします。繊維が多角形の鋭いエッジ状になっており、汚れをこすり落とします。ミクロの繊維が落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。立体構造繊維だから吸水力・吸油力がバツグンです。※汚れが落ちにくい場合は、少量の洗剤を併用してください。※使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。
用途テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリー・コンロ周り・電子レンジに。
寸法(mm)280×280
ホコリ落としや頑固な汚れ落としに便利な柄付きブラシです。 カーボン クリーニングフォームと併用することで、頑固な汚れや凹凸のある箇所の汚れも効果的に落とすことができます。 木製の柄にCARBONのシルバー箔押しロゴ入りです。
用途スニーカーケアに最適な柄付きブラシ
主成分ハンドル:ビーチ材 ブラシ:ポリ塩化ビニル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.2×3.0×2.5
対象スニーカー、スポーツシューズ
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
オリタニ製運搬車用のポリカロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途濡れたもの、生乾きのものに適しています。
袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。
材質ポリカロン
規格カバー
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング用
仕様ウェットシート
成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物
材質レーヨン・ポリエステル
厚さ超厚
シートサイズ(mm)300×200
1パック(20枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。
洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。
しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。
各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
商品タイプ本体
タイプウェットシート
シリーズ水の激落ちくん
シートサイズ(mm)300×200
液性弱アルカリ性
材質レーヨン・ポリエステル
成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、モウソウチク抽出物
仕様超厚シート
シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場!
瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。
持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる)
抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。
全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。
性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド
希釈本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
適合塗装色全塗装色全対応
1本(850mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能クロスです。超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。高密度、高品質な超極細繊維を採用しています。激落ちシリーズのマイクロファイバークロスを是非お試し下さい。カラ拭き、水拭きどちらでも使えます。水ぶきの場合は固く絞ってからお使いください。いっそう効果的に汚れが落とせる。吸水性が高いので洗車後の水滴の拭き取りにも効果的です。
用途家電製品・家具・窓ガラス・くもり止めなどの表面加工されていない鏡に。
履くだけで簡単にお掃除できるスリッパです。スリッパ底面の超極細繊維が汚れを落とし、ホコリやチリを吸着します。床面のおそうじに大変便利です。抜群の吸水力なので、キッチンなどの水ハネでちょっと床が濡れた時に、しゃがまずサッと拭き取れます。薬剤は使用していません。本品は洗ってくり返しお使いいただけます。
用途時短家事に
ブラインドをスピーディーに拭けるブラインドのスラット(薄板)に差し込んで簡単お掃除。1台2役!
7本の突起部はブラシになっており、アクリルボアのクリーナーを被せて使用することもできます。
ブラシでホコリを落とし、クリーナーで汚れを拭き取ります。
材質グリップ/ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ/ナイロン、クリーナー/アクリルボアー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
OA機器の液晶ディスプレイについた指紋・油膜・ホコリなどの汚れ落としに最適!
セット内容本体×1
材質不織布、水、アルコール(濃度10%)
シートサイズ(mm)約95×260×60
主成分水・アルコール
商品タイプ本体
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。
有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。
質量(g)195
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(Φ×mm)53×180
主成分高揮発性石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ