58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100 庫内温度(℃)2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.20(12.0A) 消費電力(W)1035/1075 給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー週間タイマー 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 高さ(mm)1910 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。 仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
1台
469,800 税込516,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V)100 容量(kVA)0.52(5.2A) 消費電力(W)225/265 冷却方式アイスバンク方式 復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分 仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分 質量(kg)22 消費電力(W)130/170 電源単相100V タンク容量(L)4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500 給水温度(℃)約50~70以上 洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100 質量(kg)18 冷却器外周クーリングコイル巻付 電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
トラスコ品番835-8084 寸法(mm)氷:23×23×14 質量(kg)34 タイプボタン抽出タイプ 電源(V)単相100 消費電力(W)150/160 タンク容量(L)約10 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)150/160 本体寸法(mm)奥行553 本体寸法(mm)高さ1405 本体寸法(mm)幅180 貯氷量(kg)3 製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
1台
559,800 税込615,780
7日以内出荷

スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。 毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V)100 容量(kVA)0.42(4.2A) 消費電力(W)冷却時:207/207、霜取時:22/22 庫内温度(℃)0~10
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシザキ消毒保管庫
80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。 大量の食器や調理器具の消毒・乾燥を行います。
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-25~-7
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様有効塩素:10~60mg/kg 質量(kg)約7 電源(V)単相100 消費電力(W)170 交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安 水量(L/min)生成能力:最大5以下
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)160(冷却時) 電源単相100V(50/60Hz) 内装ステンレス仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ 質量(kg)18 消費電力(W)151/155 容量(kVA)0.39(3.9A) 電源(単相/V)100 温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12 冷却器外周クーリングコイル巻付
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリムなボディでワイドな収納力を実現。スイング式ロングガラス扉を採用し庫内をスッキリ見せる
用途後方の脚にキャスターが付いているのでラクに移動・設置ができます。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)2~12
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途お冷や品物の冷却に。 仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日) 付属品スコップ トラスコ品番246-0851 材質ステンレス鋼板 高さ(mm)800 タイプ空冷仕様 奥行(mm)525 間口(mm)630 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)310/330 貯氷量(kg)27 標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、。冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます
用途扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます 電源(V)単相100 冷却能力(℃)-60~-50調整可能
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)-6~12
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。 質量(kg)70 外形寸法(mm)600×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)482/493 貯氷量(kg)自然落下時:約20/最大ストック量約24 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約105/115kg(50/60Hz)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

作業台・ディスペンサー類の置き台として使用可能
用途ステンレス天板を採用した、便利なアンダーカウンタータイプ 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)45 冷却能力(℃)2~12
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
1個
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)-25~-7
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。 仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58 付属品スコップ トラスコ品番246-0875 材質ステンレス鋼板 高さ(mm)800 奥行(mm)525 間口(mm)630 消費電力(W)(50/60Hz)260/285 貯氷量(kg)27 標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
1台
669,800 税込736,780
8日以内出荷

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)-23~-7
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)