24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 高さ(mm)1910 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100 庫内温度(℃)2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)160(冷却時) 電源単相100V(50/60Hz) 内装ステンレス仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz) 消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470 内装ステンレス仕様
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)-6~12
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-25~-7
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
1個
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)-3~12
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース
エコ商品
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)410 外形寸法(mm)615×619×1894 庫内寸法(mm)522×510×1695 温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)90 消費電力(W)250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)1073/955 収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196 付属品網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 冷却能力(℃)-23~-7
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。 カウンター下で使用する冷蔵庫です。 厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷却能力(℃)-6~12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(56L)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)