施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。
操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。
使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式
材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装
許容荷重(kg)(目安)8
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等
色ホワイト
耐荷重(kg)8(1セットあたり)
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
昇降幅(mm)0~1000
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式
付属品フック
材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス
色ホワイト
タイプ天井面付タイプ
ホスクリーン昇降式の室内用物干。
竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。
木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し
仕様室内用
付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ
材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維
色ホワイト
耐荷重(kg)目安:8
取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25
昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用
色(本体)ホワイト
耐荷重(kg)15
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。
天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。
ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)30
取付厚(mm)14
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式
付属品フック
材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス
色ホワイト
タイプ天井埋込タイプ
こんなお得な商品も!

物干しポール 突っ張り式
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色白
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物
材質SUS304・ZDC
川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用
材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型
材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物
種類壁付型
仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
室内物干しの本体。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。
種類天井吊型
付属品スチールTP 4×50 2本
材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト
色(カバー)ホワイト
ピッチ(mm)(ビス)48
耐荷重(kg)8
外径(mm)62
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード