多目的に使用できる深型のベースンです。
樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。
熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。
材質ポリプロピレン
容量(mL)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×80
耐熱温度(℃)121
カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。積み重ねができますので、収納時も場所をとりません。
品番:SU-L2は片手でも持ちやすい形状で、もう片方の手で別の作業ができます。
握力の弱い方でも取手に引っ掛けて持つことができます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×115×88
オートクレーブの可否可(121℃)
医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
材質再生PET
使い捨てタイプを低価格でご提供。
ディスポーサブルとしてもお使いいただけるので感染予防に役立ちます。
材質PP(ポリプロピレン)
容量1000mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×143×81
アズワン品番8-2510-01
1箱(10個)
¥2,370
税込¥2,607
翌々日出荷
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)1
希釈倍率80~100倍
吐出量(mL)約1/回
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
バイオマス(生物資源)を用いた主原料で、環境にやさしいディスポタイプのうがい受けです。
カーボンニュートラルな素材(バイオマス)のため、CO2排出削減に寄与すす環境配慮型商品です。
容量に余裕を持たせたサイズ感で、経済的に使用できます。
※使用済み容器は、感染性を考慮して適切に処理してください。
【レジームST】
▼非食品用トウモロコシの澱粉を主原料とし、CO2の削減・化石燃料の節約に寄与する素材です。
▼容器包装リサイクル法の対象外となり、可燃ごみとして取り扱いが可能です。
材質レジームST(バイオマスPP)
厚さ(mm)0.8
容量(mL)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×143×81
質量(g/枚)約30
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時)
適合品番K-20用
適合サイズ20L用
松吉医科器械コード19-3215-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
型番エコペール50L用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555
アズワン品番8-8793-12
1個
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
関連キーワード