マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。
手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M
綴じ枚数約32枚(最大)
質量(g)106(針200本装着時)
最大綴じ奥行(mm)29
針装てん数(本)100
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
釘ストック数(本)100
綴じ口寸法(mm)7
軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。
針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。
用途用紙のとじ作業に。
適合使用針/10号針
綴じ枚数32
質量(g)108
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×80×70
最大綴じ奥行(mm)29
針装てん数(本)50
こんなお得な商品も!

ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
モノタロウ
¥269
税込¥296
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
仕様予備針100本収納可能再生材使用率/53.1%
適合使用針/No.10-1M
質量(g)85(針150本装着時)
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)26
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80
グリーン購入法適合
付属品針150本
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー
適合10号針
綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64
材質(カバー)R-ABS
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
最大約32枚の書類を「かるがる」「フラット」にとじるホッチキス。軽い力でらくらくとじられるパワーアシストメカニズム。軽い力でとじられ、スピーディーに書類をとじることができます。長時間使用しても疲れません。書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので書類がかさばりません。従来の30%減の厚さでスマートにファイリング!。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ!手になじみやすいラウンド形状。ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。
適合使用針/No.10、針300本(1箱)付属
使用針No.10
綴じ枚数PPC用紙2~32枚
付属品No.10針300本
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×81×30
最大綴じ奥行(mm)30
針本数(本)50本/回または100本/回
グリーン購入法適合
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%
適合使用針/No.10-1M
質量(g)75
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)51
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90
グリーン購入法適合
スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。
適合使用針/10号針
綴じ枚数20
質量(g)78
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41
最大綴じ奥行(mm)53
針装てん数(本)100
ワンタッチオープン方式ですので針入れが簡単です。
とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数字です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意下さい。50pcs充填
材質カバー/再生ABS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37
綴じ枚数PPC用紙:約15~20枚程度(2枚から)
仕様50pcs装填式
奥行ナビで、美しく効率的にとじれるホッチキス。一定の奥行きでとじられる、奥行きナビガイド付き(とじ奥行3~20mm、7段階で調整が可能)。書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので、書類がかさばりません。スマートにファイリングもできます。ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。コンパクトな手のひらサイズで使いやすい。NO.10針100本付属。
適合使用針/No.10
綴じ枚数(PPC用紙)2~20枚
付属品NO.10針100本
材質80%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS)
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×96×48
最大綴じ奥行(mm)3~20まで7段階
グリーン購入法適合
針装てん数(本)100
綴じ枚数約32枚(最大)
色ピンク
仕様とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式
付属品針200本
全長(mm)83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×83×66
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M
綴じ枚数約2~26枚
質量(g)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)30
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)83
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
用途R-12用
仕様L虫付
セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本
危険物の類別非危険物
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)5.5
材質(ハンドル)プラスチック
材質(継手)真鍮
綴じ枚数約32枚(最大)
色ホワイト
仕様とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式
付属品針200本
全長(mm)83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×83×66
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール
質量(g)112
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100
グリーン購入法適合
仕様使用針:No.10、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ
付属品リムーバー付
材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製、(グリップ)TPE樹脂製
奥行(mm)(つづり込み)最大16.8
能力(つづり込み)PPC用紙30枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×80×62
グリーン購入法適合
関連キーワード