20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズA5長辺~A3短辺 仕様本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg)1.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175 ウォームアップ時間約45秒 最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数約300枚 製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数2~110枚 質量(g)7600(リフィル針1巻) 最大綴じ奥行(mm)3~23 針装てん数(本)400 針装てん方法カートリッジ着脱式 綴じ口寸法(mm)12 とじ仕様針自動送り方式 とじ速度2本/ 秒 作業範囲4000本 スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式 電源AC100V-240V 50Hz-60Hz 消費電力(A)2.5 消費電力(W)最大130以下 使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393 付属品リフィル針1ヶ(4000本)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

マックスバイモ11 E-SQ
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大) 使用針NO.11-1M とじ仕様フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163 質量(g)810 とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品NO.11-1M アズワン品番65-0352-27
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数(とじ)PPC用紙約12枚 材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス 奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階) 穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス 付属品No.70FE(5000本) 質量(kg)1.5 奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18 消費電力(W)最大48以下 スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式 電源AC100V(50/60Hz) 方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式 使用温度(℃)5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113 速度綴じ:0.5秒/1本 綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時) アズワン品番65-0337-56 入数1台 装填数5000本/カートリッジ
1台
39,980 税込43,978
欠品中

奥行ナビで、美しく効率的にとじれるホッチキス。一定の奥行きでとじられる、奥行きナビガイド付き(とじ奥行3~20mm、7段階で調整が可能)。書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので、書類がかさばりません。スマートにファイリングもできます。ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。コンパクトな手のひらサイズで使いやすい。NO.10針100本付属。
適合使用針/No.10 綴じ枚数(PPC用紙)2~20枚 付属品NO.10針100本 材質80%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS) 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×96×48 最大綴じ奥行(mm)3~20まで7段階 グリーン購入法適合 針装てん数(本)100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様【連続作業本数】5000本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本) 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大48以下 方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113 綴じ枚数2~70枚 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18 アズワン品番65-2194-76 とじ速度0.5秒/1本 綴じ口寸法(mm)6.5
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

1箱(5000本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B) 綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安) ネイビーブルー 付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵) 質量(kg)1.1(カートリッジ含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260 使用環境温度(℃)10~40 針装てん数(本)900 アズワン品番65-0387-68 綴じ口寸法(mm)1.95
1個
24,980 税込27,478
欠品中

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10 質量(g)180 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg)約3.6 電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大) 使用針NO.11-1M とじ仕様フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163 質量(g)1110 とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品NO.11-1M アズワン品番65-0352-28
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。 材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス 厚さ(mm)表紙生地/0.2 サイズA4タテ エコマーク認定認定 収納枚数60 縦(mm)297 横(mm)234 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 095
1組(5冊)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

奥行きナビで美しく効率的にとじれます。 奥行きナビ付なので一定の奥行でとじられます。 最初の1本がムダにならないムダなし装てん機構です。
幅(mm)25 高さ(mm)48 奥行(mm)96、とじ:3~20の7段階(最大) 1連接着本数100本 綴じ枚数約20 使用針No.10
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309 綴じ枚数約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ 使用環境温度(℃)15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール 質量(g)112 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚 付属品ホールクリップ(2個) 材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g)80 外形寸法(mm)W33×D83×H74 機構パワーアシストメカニズム グリーン購入法適合
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)