こんなお得な商品も!

ホッチキス針 10号針
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
材質亜鉛メッキ鉄線
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)8
適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
¥399
税込¥439
当日出荷
大型厚綴じ用針
幅(mm)11.5
サイズ12号針
1連接着本数100
RoHS指令(10物質対応)対応
太めの針なのでしっかりと綴じられます。綴じやすいように針先が研磨されています。
材質スチール
色シルバー
1連接着本数50本
こんなお得な商品も!

ホッチキス針 10号針
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106
材質軟鋼線材
幅(mm)8.4
サイズ10号針
針長(mm)5
幅(mm)11.5
針長(mm)6
適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)
サイズ3号針
1連接着本数50
RoHS指令(10物質対応)対応
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR
幅(mm)11.5
サイズ3号針
針長(mm)10
1連接着本数50
トラスコ品番423-7676
質量(g)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
¥539
税込¥593
当日出荷
サイズ3号U針
適合SL-M34、M36、M134、M136
材質軟鋼線材
幅(mm)11.5
針長(mm)10
1箱(2400本)
¥499
税込¥549
当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
色ブルー
綴じ枚数25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10)
針装てん数(本)100
付属品リムーバー
適合針No3
質量(g)790
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×304×178
最大綴じ奥行(mm)50
針装てん方法フロントローディング方式
グリーン購入法適合
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。
適合使用針/3号針・3号U針
綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114
最大綴じ奥行(mm)65
針装てん数(本)100
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。
針装てん数(本)100
ステープル足長さ(mm)6、8
付属品針 (1208F)×400本付
トラスコ品番004-9271
色ブルー
質量(g)210
使用ステープル1208F・T3-6M
針装てん方法マガジンスライド方式
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様使用針:No.3・No.26-6、針装填量:100本/回、中とじ用ステープラ(ノーバス社製)
奥行(mm)(つづり込み)最大297
能力(つづり込み)PPC用紙2~20枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×420×71
アズワン品番64-8262-22
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
寸法(mm)肩幅12/長さ8
適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H
型式-
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
¥479
税込¥527
当日出荷
家庭用ホチキスで簡単取付可能なボードハンガーforSK8。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ラック本体、SK8固定用ボルトナットセット1組、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)0.18
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)5
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×115
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm)
色ブルー
綴じ枚数PPC用紙約2~130枚
材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)W64×D283×H186
調節範囲(mm)とじ位置5~69
装填数100本/回
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス
ダストボックス容量(L)50
最大細断枚数12
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706
細断可能物コピー用紙
最大投入幅A3(310mm)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
2115 針の3 種類(1/4・5/16・3/8)に対応しています。針足の長い消耗品にも対応しているため、布や段ボールなど厚みのあるものもしっかりととじられます。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに
適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス、2115 5/16L、2115 3/8L
色メタリックグレー
質量(g)360
奥行(mm)(とじ)64
枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15
方式【針装てん】マガジンスライド方式
本数【装てん】210
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×28×188
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
プライヤータイプで握りやすく軽い力で綴じることができます。つまった針を簡単に取り除ける構造になっています(特許取得済み)。本体に針を200本収納でき針を補充する手間を少なくできます。とじ奥行71mmで深くまで綴じる事ができます。最大35枚(針515/8使用)までの紙を綴じることができます。イタリアでデザインと製造されたスタイリッシュなホッチキスです。針先は丁寧に研磨されており打ち込みやすくなっています。連続で作業する方にお勧めです。
用途書類整理として。ブリスターパック梱包用として。ビニルパック梱包用として。
付属品専用針(515)1箱
トラスコ品番249-2914
材質スチール、ABS樹脂
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)102
奥行(mm)194
綴じ枚数20(515)、35(515/8)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
A4対応のマイクロカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量2550枚収容可能。
質量(kg)約36.2
色ホワイト
消費電力(W)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845
対応ホッチキス11号針まで対応
使用電源(V)AC100
ダストボックス容量(L)55.7(A4/約2550枚)
給紙口幅(mm)230
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/14枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3
付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー
細断寸法(mm)2×8
定格使用時間(分)30
細断形状マイクロクロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード