「ホッチキス11号本体」の検索結果
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
スリムなボディーのレディースモデル
質量(g)161
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×106
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
ワンタッチオープン方式ですので針入れが簡単です。
とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数字です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意下さい。50pcs充填
材質カバー/再生ABS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37
綴じ枚数PPC用紙:約15~20枚程度(2枚から)
仕様50pcs装填式
マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。
手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M
綴じ枚数約32枚(最大)
質量(g)106(針200本装着時)
最大綴じ奥行(mm)29
針装てん数(本)100
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
釘ストック数(本)100
綴じ口寸法(mm)7
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色ブルー
質量(g)172
綴じ枚数30
最大綴じ奥行(mm)64
針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
奥行ナビで、美しく効率的にとじれるホッチキス。一定の奥行きでとじられる、奥行きナビガイド付き(とじ奥行3~20mm、7段階で調整が可能)。書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので、書類がかさばりません。スマートにファイリングもできます。ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。コンパクトな手のひらサイズで使いやすい。NO.10針100本付属。
適合使用針/No.10
綴じ枚数(PPC用紙)2~20枚
付属品NO.10針100本
材質80%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS)
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×96×48
最大綴じ奥行(mm)3~20まで7段階
グリーン購入法適合
針装てん数(本)100
こんなお得な商品も!

ホッチキス 中型 3号針 100本装填
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。
針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。)
驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。
針の残量がわかる確認窓付き。
奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm
綴じ枚数2~80枚
寸法(mm)(とじ口)13.5
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
モノタロウ
¥269
税込¥296
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
Vaimo11で採用したNo.11針の足長さを4mm延長。No.11針の細かさを活かした「No.11-10mm針」により、最大80枚までとじることができます。11号針
適合機種バイモ80
幅(mm)10.4
針長(mm)10
1個(1000本)
¥199
税込¥219
当日出荷
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%
適合使用針/No.10-1M
質量(g)75
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)51
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90
グリーン購入法適合
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー
適合10号針
綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64
材質(カバー)R-ABS
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。
針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。
用途用紙のとじ作業に。
適合使用針/10号針
綴じ枚数32
質量(g)108
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×80×70
最大綴じ奥行(mm)29
針装てん数(本)50
スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。
適合使用針/10号針
綴じ枚数20
質量(g)78
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41
最大綴じ奥行(mm)53
針装てん数(本)100
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10
質量(g)180
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25
グリーン購入法適合
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓
針が飛び散らず、見やすいリムーバー
最大約32枚の書類を「かるがる」「フラット」にとじるホッチキス。軽い力でらくらくとじられるパワーアシストメカニズム。軽い力でとじられ、スピーディーに書類をとじることができます。長時間使用しても疲れません。書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので書類がかさばりません。従来の30%減の厚さでスマートにファイリング!。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ!手になじみやすいラウンド形状。ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。
適合使用針/No.10、針300本(1箱)付属
使用針No.10
綴じ枚数PPC用紙2~32枚
付属品No.10針300本
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×81×30
最大綴じ奥行(mm)30
針本数(本)50本/回または100本/回
グリーン購入法適合
幅(mm)11.5
針長(mm)6
適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)
サイズ3号針
1連接着本数50
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)
色ブラック
電源AC100V、50/60Hz
定格消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300
連続使用時間(分)2
ダストボックス容量(L)8.7
細断速度2.6m/分
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数5
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300
最大投入幅A4
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷