高いキープ力で、毛先まで「うるおい」と「ツヤ」のあるカールを実現。
質量(g)830
付属品Lカーラー(Φ35mm)×4本、Mカーラー(Φ30mm)×4本、Sカーラー(Φ25mm)×4本、クリップ×12個、ソフトケース×1
消費電力(W)40~45
本体寸法(mm)40×110×140
立ち上がり時間約5分
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
操作性・利便性を高めたホットカーラーで、毛先まで柔らかく、輝く艶髪へ。
質量(g)1515
付属品Lカーラー(Φ35mm)×6本、Mカーラー(Φ30mm)×8本、Sカーラー(Φ25mm)×6本、クリップ×20個、ソフトケース×1
消費電力(W)76
本体寸法(mm)45×160×240
立ち上がり時間約5分
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
好評のプロカールンがお手頃価格で登場!
付属品付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個
質量(g)1700
消費電力(W)52
本体寸法(mm)157×265×195
保証期間6ヵ月
立ち上がり時間大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
マスカラ後にヒートパネルを押し当てることで、自然なカールが長時間キープできます。アイラッシュカーラーではなかなかカールできなかった下まつ毛も美しい仕上がりに。折りたためるコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利です。
色グラマラスレッド
1個
¥2,590
税込¥2,849
8日以内出荷
1本で2サイズ対応。モバイルホットカーラーで、いつでもキレイな前髪に。。2 in 1。32mm でふんわり、26mm でくっきり。 回すとサイズが切り替えられる、便利な一本二役。。モバイルバッテリー対応。付属のmicroUSB ケーブルでモバイルバッテリーや電源プラグにつないで温められる。。セーフティーレイヤー。面ファスナーのセーフティーレイヤーでやけどしにくく、巻き出しが簡単で毛先まできれいなカールに。。ランプで適温をお知らせ。カーラーは、約5分で適温に。ランプがピンク→白に変わったら使用可能。最高温度 約100℃ 。。ソフトクリップ付き。髪にあとが付きにくいソフトクリップ付きでセットも簡単。。充実したセット内容・海外兼用。ソフトクリップ、 microUSBケーブル、専用ポーチを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)本体:約46 / ソフトクリップ:約10
シリーズモッズ・ヘア
消費電力入力:DC5V、2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約88×37×37 / ソフトクリップ:58×60×36
電源電圧(V)AC100-240
コード長さ(cm)約15
1セット
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm・L25mm・M21mm●カーラー本数:カーラー12本:3L×2・LL×4・L×4・M×2
付属品ワイドクリップ6個、止めピン8本、ハードケース
幅(mm)277
質量(kg)0.89
高さ(mm)102
奥行(mm)162
電源(V)AC 100-240
消費電力(W)39(AC100-240V)
コード長さ(m)約1.2
スタンド6本立スタンド
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
付属品付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個
質量(g)2400
消費電力(W)85
本体寸法(mm)157×265×195
保証期間6ヵ月
立ち上がり時間特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
クレイツイオンを練りこんだカーラー。柔らかでツヤ感のある美しいカールに仕上げます。
セット内容カーラー×4本、クリップ×4個
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
付属品止めピン2本
セット内容カーラー×2個・止めピン2個セット
本体質量(g)約16
寸法(Φmm)カーラー:21
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約26×26×67
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2
付属品ワイドクリップ2個、止めピン4本
幅(mm)177
質量(kg)0.26
高さ(mm)44
奥行(mm)48
電源(V)AC 100-240
消費電力(W)27
コード長さ(m)約1.2
スタンド4本立スタンド
1個
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
質量(g)540
立ち上がり時間特大・大大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒
付属品特大カーラー2本、大大カーラー4本、大カーラー2本、簡単クリップ6個、止めピン3本、ソフトケース
消費電力(W)26
本体寸法(mm)105×175×150
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
質量(g)190
立ち上がり時間特大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒
付属品特大カーラー2本、大カーラー2本、止めピン6本、ポーチ
消費電力(W)18.5
本体寸法(mm)86×84×45
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
仕様●カーラーサイズΦ:4L40mm・3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー6本:4L×2・3L×2・LL×2
付属品ワイドクリップ4個、止めピン4本
幅(mm)93
質量(kg)0.356
高さ(mm)44
奥行(mm)93
電源(V)AC 100-240
消費電力(W)27(AC100-120V)/29(AC200-240V)
コード長さ(m)約1.2
スタンド4本立スタンド
1個
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
付属品止めピン2本
セット内容カーラー×2個・止めピン2個セット
本体質量(g)約20
寸法(Φmm)カーラー:25
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約29×29×67
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
短すぎない女性らしいショートが実現!
毛先のカールが、シネマガールのようなエレガントな雰囲気を演出します。
日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカーラー使用可!
タイプ(前髪タイプ)横流しバングス/(スキンタイプ)分け目型スキン
長さ(cm)36
容量(g)118
付属品止めピン2本
セット内容カーラー×2個・止めピン2個セット
本体質量(g)約25
寸法(Φmm)カーラー:30
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約34×34×67
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET
色ダークグレー
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65
温度(℃)パイプ:約90~約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40
電源コード(m)1.8
ワイドクリップ2個セットです。
付属品ワイドクリップ2個入り
本体質量(g)約9
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約65×30×48
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1000W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
コード長さ(m)1
定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32
定格容量(W)1000
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V 入力に準ずる
コード:なし
付属プラグ:A.B.Cタイプ
使用可能な機器の目安:
ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に
ご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
各部の名称及び使用方法:
1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)230
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62
プラグ形状Cタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)310
コード長さ(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62
プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)180
電源コード(m)約2
寸法(cm)182×85
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
ブランケットいらずの体ポケット付きホットマット。寝袋タイプ。従来商品の約2倍の中綿でよりふかふかで心地よい手触りに仕上げました。裏面にはすべり止め加工付き。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マットとして。1人用。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/ソファ/ごろ寝/らく寝ぼう/手洗い/洗濯/ブランケット/おしゃれ
材質ポリエステル100%
質量(kg)約1.75
消費電力(W)75
コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
寸法(cm)180×80
保証期間1年
表面温度(℃)(弱)約21、(中)約34、(強)約53
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか。室温センサー、切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。ズレ防止用のゴムバンド付。
用途敷きパッド、電気マット、電気カーペットとして。暖房。暖房器具。暖房用品。冬物家電。足元暖房。床暖房。
材質ポリエステル100%
色ブラウン
消費電力(W)75
電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
保証期間1年
表面温度(℃)弱)約30度、(中)約40、(強)約51
関連キーワード