播種・定植後の保温・病害予防に最適です。
用途苗の保温などに
仕様鉄線、ビニール5組入
寸法(mm)鉄線2.2×1100mmキャップ550×650mm
使用目的保温
1袋(5組)
¥669
税込¥736
当日出荷
換気穴付きで、適度な温度を保ち強い雨からも苗を守ります。
材質PETスチール
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×45
メーカー商品コード4530942
商品タイプ蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
播種・定植後の保温・病害予防に最適です。ぽかぽかキャップの交換用ビニール(苗帽子5号)です。
用途促成、保温、防霜、防虫、防病、などに
使用目的促成、保温、防病、防虫、防霜
1袋(10枚)
¥329
税込¥362
3日以内出荷
敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1
材質HDPE
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ぽかぽかキャップセット専用の交換用キャップです。
用途促成、保温、防霜、防虫、防病、地温。
材質PE
パッケージサイズ(mm)180×100
1個(50枚)
¥839
税込¥923
当日出荷
650型プランターなら、どれでもピッタリ。
仕様650型プランター用
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
定植後の苗をやさしく守る保温 育苗用 不織布キャップ。
用途苗の保温 育苗用帽子。
使用目的保温、育苗用帽子
日本製
縫い目ゼロ!
特殊な編み、ダイナホット素材で温かい特別なライダーニットキャップです。
日本製 高機能ニットキャップの登場です。
帽子は、ライダーにとって必須アイテムです。
ヘルメットによって髪型が決まらない時にも活躍できるのがキャップ。
ホールガーメントとは継ぎ目が無い特殊な編み方をしています。
そのため付け心地が良く、長時間被っても違和感なく過ごせます。
東レ株式会社の特殊素材、「ダイナホット」を使用しています。
特徴として、じわじわと継続した温かさが続く素材で適温を維持、心地よい温かさが継続します。
さらに、編み方に工夫をし裏地は段々の加工で蒸れずらくなる工夫をこなしました。
抗菌・防臭・消臭はもちろん安心のMADE IN JAPAN商品のキャップを是非一度お試しください。
カラーはシンプル色合いなので、スーパースポーツ系バイクから、ネイキッド、オフロード、アドベンチャー、レブルなどのネオクラッシック系、ハーレーなどのアメリカンにも合います。
サイズフリー
色ネイビー
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。
材質バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)60
キャップサイズ(mm)Φ78
耐熱温度(℃)45
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
日本製
縫い目ゼロ!
特殊な編み、ダイナホット素材で温かい特別なライダーニットキャップです。
日本製 高機能ニットキャップの登場です。
帽子は、ライダーにとって必須アイテムです。
ヘルメットによって髪型が決まらない時にも活躍できるのがキャップ。
ホールガーメントとは継ぎ目が無い特殊な編み方をしています。
そのため付け心地が良く、長時間被っても違和感なく過ごせます。
東レ株式会社の特殊素材、「ダイナホット」を使用しています。
特徴として、じわじわと継続した温かさが続く素材で適温を維持、心地よい温かさが継続します。
さらに、編み方に工夫をし裏地は段々の加工で蒸れずらくなる工夫をこなしました。
抗菌・防臭・消臭はもちろん安心のMADE IN JAPAN商品のキャップを是非一度お試しください。
カラーはシンプル色合いなので、スーパースポーツ系バイクから、ネイキッド、オフロード、アドベンチャー、レブルなどのネオクラッシック系、ハーレーなどのアメリカンにも合います。
サイズフリー
色ブラック
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状ジェット
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
付属品ホースバンド1個
材質亜鉛/鉄/銅
質量(g)約176
サイズ(mm)160×82
関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ミニプランター(幅40cm未満)用の虫よけ・保温カバーです。植物を害虫・鳥・犬・猫などからまもります。上部のメッシュ部分からそのまま簡単に水やりができます。
用途虫よけや鳥・犬・猫から守ります。
仕様カバー1枚、専用支柱・固定ゴム付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×5
1袋(1枚)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)約600
使用時間(分)約60(出力レバー中間時)
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)260(キャップ装着時)
質量(g)115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)28
方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガスガスライター用
ガス充填量(mL)22
熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
接着後も屈曲性を保持します。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色黒
伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)
体積抵抗率(Ωcm)>1014
引張強度(MPa)>14
収縮温度最低完全:120℃
絶縁耐力>15KV/mm
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先)
質量(g)約100(本体)
ガス充填量(mL)約28
熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体)
使用時間(時間)約1.25/一回の充填
質量(g)66(本体)
ガス充填量(mL)14
熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 1-1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/8インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)
使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番468-6705
セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)65(キャップ含まず)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式圧電着火方式
充填時間(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません。
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。
対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降
インターフェイスUSB2.0
質量(g)約6
キャップタイプスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20
対応プラグアンドプレイ
保証期間1年
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB3.0高速対応スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。
質量(g)約6
キャップタイプスライド式
対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20
対応プラグアンドプレイ
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.0
ヒートガンで熱をかけて伸縮させシールできるため、キャップの開封確認に便利です。
材質PET
寸法(mm)38.5×24
アズワン品番69-8323-80
1袋(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
コードレス半田コテを標準装備。セット内容(14点):。強力ニッパー125mm。コンビネーションプライヤー150mm。ラジオペンチ150mm。ピンセット125mm。調整ドライバー150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。六角レンチセット(7本組)。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ20g。ヤスリ(平)
質量(kg)1
高さ(mm)45
入組点数14
縦(mm)155
横(mm)240
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
コードレス半田コテを標準装備。セット内容(15点):。斜ニッパー(穴付)125 mm。電工ペンチ150 mm。ラジオペンチ150 mm。ピンセット125 mm。ナットドライバー5.5 mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数15
質量(kg)0.8
高さ(mm)45
縦(mm)155
横(mm)240
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
大好きなキャラクターといつでも一緒、ディズニーデザインの2way真空断熱ボトルです。キャップを付け替えてアイスでもホットでも使える用途の広い水筒です。片手で簡単にオープンできるキャップユニットはフタを開けた時の飲み口の水滴飛び散り防止構造搭載で安心してお子様に持っていただけます。温かい飲み物でも使えるコップの中栓は注ぎやすく洗いやすい衛生的なフルオープンタイプです。お子様が持って楽しくなるカラフルなデザイン、飲むたびにときめくキラキラボタン、肩に優しいショルダーパット付ストラップ付ハンディポーチは取り外して手洗いも可能です。本体にもポーチにもお名前スペースを設けています。
容量(L)中栓:0.6/キャップユニット:0.64
エコマーク認定認定
本体質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中栓:8×9.5×21.5/キャップユニット:8×8.5×21.5
中栓FHO中栓
RoHS指令(10物質対応)対応
保温効力(℃)72以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
口径(Φcm)約4.4
エコマーク認定番号10 146 009
関連キーワード
1
2
3
次へ