本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
色ブラック
対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g)約16.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13
高さ(mm)約12
プレート寸法(Φmm)約30
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g)約20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ライブビューフードをカメラの液晶モニターに固定するブラケットで、長時間の撮影もOK。
適合SONY/コニカミノルタα
幅(mm)(可動)約45
全長(mm)約115
質量(g)約70
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g)400以下
質量(g)約100
仕様底部ネジ穴付
高さ(mm)76
最大径(Φmm)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JJC ホットシューカバー キヤノンR用。マルチアクセサリーシュー対応のシューカバーです。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様ブランド:JJC
その他R5・R6・R・RP、その他モデル名に「R」が付かないものすべて使用不可
適合キヤノン R6markⅡ/R10/R7/R5C/R3
材質ABS樹脂
質量(g)約:0.9
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化、マルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。〇マルチアクセサリーシュー専用。データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。〇EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化。EOS R3とスマートフォン※を一体化させて通信機能をサポートするマルチアクセサリーシュー スマートフォンリンク アダプターAD-P1。ホルダーにスマートフォンを固定して台座をマルチアクセサリーシューに装着、専用ケーブルでつなぐことで、操作性が大きく向上します。また、ケーブルも短くカメラの取り回しも快適で、カメラをホールドしやすいというメリットもあります。※ ・幅60~80mmのAndroidスマートフォンを取り付けることができます。形状やボタン配置などによっては、取り付けできないことがあります。・折り畳み式のスマートフォンは取り付けることができません。・iOSスマートフォン、USBホスト機能がないスマートフォンは使用することができません。〇高速かつ信頼性・堅牢性の高い通信が可能。Mobile File Transferを使用することで、プロフォトグラファーが撮影する大量の画像や動画※をモバイル端末の5G回線を通じてFTP/FTPS/SFTPサーバーへ高速でアップロードすることができます。AD-P1、スマートフォン、Mobile File Transferの組み合わせでスムーズかつ高速な画像・動画転送が可能となり、ワークフローの幅を広げます。※Mobile File Transfer Ver.1.3.0以降で対応。(Ver1.3.0は試用バージョンとして無償でお使いいただけますが、今後のバージョンでは有償となる予定です。)
適合カメラEOS R3
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22
質量(g)約21
直径(mm)30
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
大事な音声をしっかり録音できるショットガンマイクが付いた、JOBY のスマートフォン用 Vlog 撮影キットです。
Vlog 撮影の重要な要素である音声収録。
キットに付属の「ウェイボ モバイル」は、狙った方向に焦点をあてて集音するため、スマートフォンだけでの撮影にありがちな、周囲の環境音が大きくて主要音源が聞き取りにくいといった失敗を減らすことができます。
また、風切り音ノイズを低減できる専用のウィンドジャマーも付属しています。
ミニ三脚「ハンディーポッド」は、3 本の脚を閉じるとハンディーグリップに早変わり。
手に馴染むエルゴノミックデザインと凹凸付きラバー仕上げによりしっかりとホールドできるため、安心して機材を持ち出してアクティブに撮
影することができます。
付属のスマートフォン用アダプター「グリップタイト スマート」はコールドシューを装備しているため、付属のウェイボ モバイルをはじめとしたアクセサリーを装着してシステムを拡張することができます。
また、底面と側面の 2 か所に 1/4 インチねじを装備しているため、スマートフォンを縦横どちらの向きに固定しても重心を取りやすいシス
テムになっています。
付属品ショックマウント、ウィンドジャマー、TRS ケーブル、TRRS ケーブル
セット内容ハンディーポッド ティール、グリップタイト スマート、ウェイボ モバイル
質量(g)ハンディーポッド ティール:185、グリップタイトスマート:40、ウェイボ モバイル:70
耐荷重(kg)ハンディーポッドティール:1
寸法(cm)グリップタイトスマート:3.8×3×8.7、ウェイボ モバイル:8.1×2.2×2.2
高さ(cm)ハンディーポッドティール:14.7(使用時)、19(収納時)
パターンカーディオイド
可動範囲ハンディーポッドティール:-90°/+30°
アタッチメントグリップタイトスマート:1/4 インチメスねじ コールドシューマウント(×2)、ウェイボ モバイル::1/4 インチメスねじ コールドシューマウント
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
SONYマルチインターフェースシューを標準規格のコールドシューに変換するアダプターです。
用途ホットシューアダプター
質量(g)17
対応SONYマルチインターフェースシュー
素材ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
JJC ホットシューカバー キヤノン対応。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様ブランド:JJC
適合キヤノン
色ブラック
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
ステンレス合金製でリングキャップ(DG)と同色の高級感あるメタリックダークグレーカラー。GRがより愛着のある一台に。
色メタリックダークグレー
対応機種GRⅢ
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。
アクセサリーシューの保護はもちろん、Zロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。
アクセサリーシューの保護はもちろん、オリジナルのドット柄のデザインでカメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
カメラボディをドレスアップする高品位なステンレス製ホットシューカバー。
ペンタ部のデザインにとけ込むような形状を採用。PENTAX ロゴ入りでこだわりのデザインです。
PENTAXデジタル一眼カメラ、 PENTAXフィルム一眼レフカメラ、ペンタックスのホットシュー規格を採用しているモデルで装着可能。
寸法(mm)20.5×18.5×5.8
質量(g)6
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用の外部マイク。マルチアクセサリーシュー専用。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。〇デジタル信号出力によりノイズを抑制。一般の外付けマイクは、その多くがカメラ側のマイク端子にケーブルを接続して使用し、音声信号はアナログ出力です。しかしケーブルは、外部電磁波の影響を受けやすく、Wi-Fiなどの電磁波がノイズとなって音声信号に入り、音質劣化を招いていました。DM-E1Dは、この問題を改善。マルチアクセサリーシューをインターフェースとし、ケーブルを介さずにデータ通信が可能に。外部ノイズに強いデジタル化した音声データをカメラに出力します。外部電磁波によるノイズが入りにくい構造のため、環境を気にせずに収録できます。※動画撮影中にカメラやレンズを操作すると、操作音・動作音が録音されることがあります。〇指向性の切り換え機能。撮影シーンに合わせて最適な録音方法に切り換えられる、3つの指向性を搭載。カメラのメニュー画面から指向性の切り換えが可能です。・指向性(1)ショットガン(モノラル)。【使用例】インタビューなど。マイク正面の領域の音を捉えます。音を捉えたい被写体が明確で、音の出所がひとつの場合に適しています。・指向性(2)90°(ステレオ)。【使用例】日常的なシーンなど。正面の音を中心に、左右の音も捉えます。撮影者に近すぎる音を抑制して収録します。・指向性(3)120°(ステレオ)。【使用例】コンサートなど。音が左右に広がっている場合や、音源の数が多い音を捉えます。臨場感あふれる音の記録が可能です。〇カメラからの電源供給で電池が不要に。マルチアクセサリーシューを介してカメラから電源を共有するため、電池が不要になりました。そのため電源スイッチも廃止し、MENUボタンひとつのシンプルな操作系を実現。撮影中の突然の電池切れなどの心配もないため、長時間の動画撮影やライブ配信も安心して行えます。また、ケーブルもないため使用時や保管時の取り回しも快適です。〇カメラのメニュー画面でマイクの機能設定が可能。機能設定はすべてカメラのメニュー操作で実行。マルチアクセサリーシュー専用設計ならではの新しい操作性です。また、マイク背面のMENUボタンからダイレクトにカメラのメニュー画面を表示。設定変更や確認がスピーディーに行えます。
適合カメラEOS R3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.3×87.4×108.6
質量(g)約136
電源カメラから給電(マルチアクセサリーシューから給電)
出力端子マルチアクセサリーシューに対応
音声出力デジタル出力(ビット数:16bit、サンプリング周波数:48kHz)
指向性(鋭指向性)ショットガン 、(単一指向性)90°/120°
音声(鋭指向性)モノラル 、(単一指向性)ステレオ
感度鋭指向性ショットガン:-16dB(1kHz、0dB:1V/Pa) 、単一指向性90°:-18.7dB(1kHz、0dB:1V/Pa)、単一指向性120°:-20dB(1kHz、0dB:1V/Pa)
S/N比62dB以上(1kHz、1Pa)
仕様【音録音レベル設定】オート/マニュアル/しない
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
SONY製カメラにTR-Q7などのJINBEIアクセサリーを取り付ける際に使用するアダプターです。
質量(g)21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×30×33
アズワン品番65-1746-11
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容三脚(ホルダー一体)、取扱説明書
材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス
色ブラック
質量(g)約165
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:約30×200(※突起部除く )
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm
アズワン品番65-0534-61
地上高さ(mm)最大:約840、最低:約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手の中にすっぽり収まるサイズのボディに入射・反射兼用の機能を搭載。
標準付属品のシュー取付板を装着すればカメラのホットシューに常時取り付けて使用することができます。
コンパクトなボディデザインは露出計が内蔵されていないクラッシックなカメラにもフィットします。
手のひらサイズの露出計
ホットシューに取り付け可能
入射・反射測定がワンタッチ切り替え
用途花、ポートレート撮影、スナップ撮影
測定範囲入射・定常光:EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)
仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、平板/○(測光機能)反射:入射反射切替/ワンタッチ切替、受光角33°
付属品ストラップ、ケース、シュー取付板(0リング、ネジ付き)
質量(g)45(電池含む)
形式定常光メーター
使用温度範囲(℃)0~40
表示【フィルム】ISO:12~12500(1/2ステップ)、【定常光】絞り・整数項F1.4~F32、絞り・ステップ:1/2ステップ、タイム・整数項:30秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、EV値・表示:EV3~17(1/2ステップ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×24
設定方式定常光・フィルム・ISO:12~12500(1/2ステップ)
校正入射/C=340、反射/K=12.5
使用電池コイン型リチウム電池CR2032型3V1個
保存温度範囲(℃)-20~60
主な機能追針式、EV値、電池容量確認、指針保持機能、シュー取付可能
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
トラスコ品番207-2274
適合機種メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウント
セット内容Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル
質量(g)150
光束(Lm)オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マルチアクセサリーシューに対応し、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。<マルチアクセサリーシュー対応>。マルチアクセサリーシューに対応した、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。アクセサリー接続部に、マルチアクセサリーシューに対応したアクセサリーを接続して使用することができます。また、マルチアクセサリーシューアダプターAD-E1を併用することで、従来アクセサリーシュー対応のアクセサリーを接続することもできます。※オフカメラシューコードを複数組み合わせた場合の互換性については動作保証外。※マルチアクセサリーシュー スマートフォンリンクアダプター AD-P1(Android)は使用不可。<電源ライン・音声ラインの追加>。コードには電源ライン※、音声ラインが追加されており、スピードライト、スピードライトトランスミッター、ステレオマイクロホンなどを装着して使用することができます。※ストロボなど接続するアクセサリーによってはアクセサリーの電池が必要。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ接続部:約38.8×36.7×47.4、アクセサリー接続部:約34.8×35.1×47.4
コード長さ(cm)約80(伸長時)
適合カメラEOS R3、EOS R5 C(VIDEOモードのみ)、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Spider Crab マジックアームに対応するコールドシューアクセサリマウントです。1/4インチメスネジ取り付けのため、1/4インチオスネジのアクセサリーに対応可能。コールドシュー対応アクセサリやカメラホットシュー部への取り付けが行えます。コールドシュー上部は、1/4インチメスネジになっています。
用途シューアクセサリーマウント
寸法(mm)15×27×27
質量(g)15
取付部1/4インチネジ
適応アクセサリコールドシュー(ホットシュー)、1/4インチネジ
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
2段伸縮機構により、70~180mm幅のスマホまたはタブレットを取り付け可能なホルダー。底部と背部にU1/4インチ三脚ネジがあり、三脚上に取り付け可能。ホルダー上部にはアクセサリーシューを装備。LEDライト等を取り付け可能
質量(g)60
全高(mm)220
三脚取付ねじU1/4インチ
縮長(mm)95
アズワン品番64-9506-99
最大積載荷重(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。
マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。
ウインドスクリーン付属。
小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。
自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。
バッテリーレスで使用可能。
色(本体)黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。
風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。
形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク
本体質量(g)約64(コード部除く)
対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII
周波数特性100Hz~10kHz
指向角(°)120(単一指向性)
音声ステレオ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
EOS R7/EOS R10に同梱されるマルチアクセサリーシュー対応のシューカバーです。マルチアクセサリーシューが備えている機能拡張を実現する新たなコネクタータイプの接点部(21ピン)への異物や水滴などの侵入を防止します。アクセサリー未装着時はシューカバーの装着を推奨しています。
適合カメラEOS R7/EOS R10 ※カメラ本体に同梱
1個
¥959
税込¥1,055
9日以内出荷
シンプルなシルバーカラーの、丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。アクセサリーシューの保護はもちろん、Nikon CREATORSロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、 D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX P950、COOLPIX P1000、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000
色シルバー
質量(g)(約)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×19.7×4.75
素材ステンレス
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark IIのマルチアクセサリーシューに対応したロック機構付きのシューカバーです。対応カメラとの組み合わせにおいて、カメラ本体部分と同等の防塵・防滴性能を発揮させることができます。上部の操作ボタンを押しながら、両脇のくぼみ、または前方のリブに指をかけてスライドさせることで、脱着が可能です。
対応機種EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン。
収音から録音まで全てデジタル対応し、ノイズの少ない高音質収録が可能。
マイクとレシーバー間の安定的な通信をサポートする無線通信。最長200m。
低遅延・高音質なBluetoothコーデック Qualcomm aptX Low Latencyを採用。
3パターンの収音機能搭載。
小型軽量で防塵防滴に配慮した本体デザイン。
長時間の撮影を可能にするバッテリーライフ。
連続使用時間(時間)マイク:9
通信距離(m)(最大)200
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
EOS Rシリーズのカメラに対応するレインカバーのLサイズです。カメラのアクセサリーシューに固定して使用し、アクセサリーシューおよびマルチアクセサリーシューに対応しています。
付属品ソフトケース
対応機種EOS Rシリーズのカメラ
対応レンズレンズ最大径 約150mm以上※、レンズ長さ 約660mm以下 ※レンズフードを使用する場合、レンズフードの直径が約150mm以上であれば取り付け可能(RF400mm F2.8 L IS USM、RF600mm F4 L IS USM、RF800mm F5.6 L IS USM、RF1200mm F8 L IS USMなど)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
装着したリニアPCMレコーダー「LS-P4」にカメラからのノイズを伝わりにくくするアダプターです。カメラの操作音などを効果的に低減し、より高品位な録音が行えます。
対応機種LS-P4/LS-P1
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
EOS Rシリーズのカメラに対応するレインカバーのSサイズです。カメラのアクセサリーシューに固定して使用し、アクセサリーシューおよびマルチアクセサリーシューに対応しています。
付属品ソフトケース
対応機種EOS Rシリーズのカメラ
対応レンズレンズ最大径 約165mm以下、レンズ長さ 約370mm以下 (RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM※、RF100-300mm F2.8 L IS USM、RF200-800mm F6.3-9 IS USMなど ※エクステンダー RF2xを装着した場合、レンズフード先端が露出します。)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
内蔵フラッシュをコマンダーとして使用するときに、カメラのアクセサリーシューに装着します。
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ