ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
仕様ローラー型こて先
TGK品番948-54-52-06
エスコ品番EA305XK-2
トラスコ品番849-7118
質量(kg)0.22
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
シール能力(mm)0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465
全長(mm)250
質量(g)180
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度(℃)(接着部)約210
シール能力(mm)2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚
トラスコ品番805-2463
全長(mm)270
質量(g)約180(電源コード除く)
電源(V)AC100
定格消費電力(W)30
加熱方式ヒートタイプ
接着部の温度(℃)約210
ヘラ幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に
材質ABS
寸法(mm)95×44×44
質量(g)56
電源単三アルカリ乾電池×2
シール能力(mm)0.3~0.5(2層)
切断厚(mm)0.5~1.0(2層)
取扱説明書(0.6MB)
片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応
トラスコ品番778-2659
種別本体
材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木
質量(g)700
消費電力(W)60
電源AC100V
温度(℃)約240(溶着部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
アズワン品番65-0505-31
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚
電圧(V)100
電源100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.4
ヒーターニクロムヒーター
シール幅(mm)1.6
適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。
厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工に
トラスコ品番849-7115
質量(kg)0.22
消費電力(W)40
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番6-9820-01
発熱温度(℃)約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
仕様HS-40/50用
サイズ70×300mm
1袋(10枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
厚み合計が0.2mmまでシールが可能。
薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。
持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。
長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40
プラグ形状平型プラグ
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
関連キーワード