38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。 挿入口がチャックシールになっています。 HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。 タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。
材質PET/AL/PE
1袋(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
1箱(2パック)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730 質量(g)約500 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 安全装置本体内蔵サーモスタット アズワン品番7-7220-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000 温度設定40℃以上70℃以下(自動調整) 時間設定60タイマー(ゼンマイ式) 一般的名称家庭用温熱治療器 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム 洗濯方法手洗い
1個
1,287 税込1,416
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿性で体の各部を温める温熱用パックです。 熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00237000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さく、軽いながらもフィジオパック(L)が8枚入る34Lの小型ウォーマー。 連休OFFタイマー、個別パックタイマーの新機能付。
付属品トレー4枚、電源ケーブル1本 質量(kg)14 消費電力(W)440 電源AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×420×460 温度調節範囲(℃)40~80(過温防止装置付) 庫内寸法(mm)300×320×352 庫内容量(L)33.7
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。 厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品フィジオパックカバー 材質ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
6,598 税込7,258
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。 MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。 カバーは心地よいフリース素材です。 ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(300g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご購入後すぐ使える専用ウォーマーとトルマリンホットパック肩・腰用のセットです。熱伝導率の高いトルマリン鉱石のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。天然鉱石を使った乾式タイプのホットパックなので簡単便利に装着でき、温度調整が不要です。服の上からも使用できます。熱伝導を高めるステンレス棚仕様です。セット内容のカスタマイズができます。ご相談下さい。
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディ加熱で光熱費節約。 乾湿両用タイプです。 80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。 品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。 品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分カルボキシメチルセルロース
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タオルウォーマーで温める温熱剤。 保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。 耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
付属品専用カバー 寸法(mm)180×260 質量(g)700 アズワン品番8-6297-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000004 松吉医科器械コード24-3879-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等 材質表/ナイロン、裏/ウレタン 仕様ラテックスフリー
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(30個)
11,980 税込13,178
当日出荷

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
特価
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)100 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 ネイビー 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)45 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)70 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)70 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)45 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)70 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)45 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)70 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)100 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)45 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)500 幅(mm)35 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)500 幅(mm)35 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

メディックスソリッドウォーマ
ソリッドパックを効率よく加温する熱風強制循環式加温装置です。 お湯を使用する従来のホットパック加温装置に比較して、機器の管理から使用時の装着に至るまで極めて簡便にご使用いただけます。
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディックスソリッドパック
保温材にマイクロカプセルを使用した乾式パックです。 従来の湿式ホットパックより高い熱量を誇り、深部までの温熱作用を実現しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷・温湿布どちらにもお使い頂けます。冷凍庫に入れておいても凍らず、やわらかな肌触わりです。HP-11(小)のみ電子レンジで加熱可能です。
付属品専用カバー 主成分カルボキシメチルセルロース、プロピレングリコール
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿熱と乾冷熱の両用タイプのラップです。温湿熱の持続時間が長く使えます。冷凍庫ですぐに冷えて、持続時間が長く使えます(冷凍庫で2時間冷凍した場合、30分間で約5℃上昇)。水洗い可能で、耐久性に優れています。
材質中身/メディビーズ(R)、側地/伸縮ポリエステル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,790 税込9,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6300021050 マルチウォームバッグ発熱剤3個セット HOTPLUS 動画あり
ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。 ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。 一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。 消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。
用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。 寸法(mm)バック:360×320 容量(L)外袋:3.5、内袋:1.8 耐熱温度(℃)100 保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない 試験方法食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷