防水撥水加工なので、汚れてもサッと拭くだけ!冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖かくします。使用シーンは様々で、冬の冷えやすい所をサッと敷くだけで心地よく暖めます。2サイズ展開で様々なシーンに対応可能です。
消費電力(W)68
材質塩化ビニル、ポリエステル
寸法(mm)45×110
質量(kg)1.1
色木目調
電気代の目安1.8円/h
温度調整方法2段階
1枚
¥6,490
税込¥7,139
3日以内出荷
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約0.9
定格電力(W)100
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×90
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約55
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.5円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.1
定格電力(W)140
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×130
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)140
コード長さ(m)約1.8
表面温度(℃)約45
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)60×110
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.2
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円
再生紙使用マーク適合
用途キッチンマット、ホットカーペットとして。フローリング調ホットカーペット 電気カーペット 床暖房カーペット キッチンカーペット 防水キッチンマット 足もとマット
材質ポリプロピレン系
質量(kg)0.85
色フローリング調
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
消費電力量(Wh)(弱)40、(強)67
寸法(縦×横)(cm)45×110
表面温度(℃)(弱)約35、(強)約45
1枚
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容差(電力)±10%
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)200±20
フローリングタイプだからお掃除簡単。
子供が居る家庭でも安心・清潔に使えて大活躍。
材質表面:ポリ塩化ビニル裏面:ポリエステル
質量(kg)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)100
寸法(cm)約60×60
消費電力量(Wh)約55(1時間あたり)
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.5
再生紙使用マーク適合
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)200
コード長さ(m)約1.8
表面温度(℃)約45
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)45×180
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.5
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約110
1時間あたりの電気代目安(円)約3.0円
再生紙使用マーク適合
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)
仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し
耐電圧1500V 1分間耐える
最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中
耐寒性-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)1
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約2.0
定格電力(W)280
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×240
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約140
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約3.8円
再生紙使用マーク適合
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150
温度(℃)(表面)高:50
色ブラウン
スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
機能温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御ニッケルサーミスタ
タイマー8時間後切
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質ポリエステル100%
色ベージュ系
消費電力(W)26
寸法(cm)40×40
表面温度(℃)45
1時間あたりの電気代目安(円)約0.3
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
室温センサー付ホットカーペット。室温センサー付で省エネに!室温センサーで検知した室温に応じて、ホットカーペットの表面温度をコントロールします。お部屋の暖かい時(約20度以上)はカーペットの表面温度を低めに調整し、無理なく省エネ運転を行います。
コード長さ(m)1.5
色ブラウン
機能暖房面積切替、自動OFF、ダニ対策、温室センサー
温度調整方法無段階
一人暮らしや狭い部屋に対応できる、省スペースなホットカーペット。ペットスペースの防寒対策としても。 室温センサー搭載で、暖めすぎの無駄を抑え省エネ運転。5層構造アルミシートで均熱・防水効果も。
用途一人暮らし、書斎、ペットスペースなどに。省エネ 電気マット ホットカーペット 室温センサー搭載 均熱 防水 省スペース。
仕様切り忘れ防止:8時間/パワー速熱/省エネスイッチ/暖房面積切換2面/ダニ対策/室温センサー搭載/コンパクト収納可能(12折り)/ヤグラ可
材質表面:フェルト(ポリエステル)
質量(kg)4.6
色グレー
タイプ3畳用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2410×1900×6
電源コード(m)1.5
温度制御ニッケルサーミスタ
表面温度(℃)(高)45、(中)37 [※室温20度時]
切タイマー2時間/4時間
1枚
¥19,900
税込¥21,890
7日以内出荷
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
関連キーワード