グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)100
消費電力(W)7
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ノズル)160
ヒーターPTCヒーター
電源タイプAC電源式
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式
付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)350
消費電力(W)(入力)16
電源100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)185×160
吐出量(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)2.7
予熱時間約12分間
接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)200
アズワン品番65-2070-74
危険物の類別非危険物
硬化時間50~90秒
主なワークパーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。
仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200
主成分EVA樹脂
収納本数(本)51
主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約30
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプAC電源式
仕様安全ヒューズ内蔵
付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番755-4397
寸法(mm)185×155
質量(g)220
タイプトリガータイプ
電源(V)AC100
消費電力(W)14
使用温度(℃)スティック:160
電源コード(m)約1.5
硬化時間(分)約1~4
予熱時間5~10分
発熱体PTCヒーター
適合径(Φmm)スティック:11
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。
電源タイプAC電源式
仕様接着供給式/引き金式使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番453-6304
全長(mm)248
質量(g)800
全幅(mm)34
定格電圧(V)AC100
全高(mm)228
コード長さ(m)1.78
本体質量(g)約360(コード除く)
定格消費電力(W)19
予熱時間7~8分
ノズル内径(Φmm)2.4~3.0
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホットメルト接着剤
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100
溶解温度(℃)85±2
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプAC電源式
仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃
付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番948-58-15-01
トラスコ品番367-8555
質量(g)250(コード含まず)
電源(V)AC100(50/60)
消費電力(W)14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140
電源コード2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。
仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合
トラスコ品番453-6321
色黄褐色
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200
主成分EVA樹脂
収納本数(本)51
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
軟化点(℃)90±5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約15
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に
適合ホットメルト:Q型・TC型
電源(V)100
消費電力(W)160
設定温度(℃)200
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.8/h
関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター
緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に
接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式
付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケース
トラスコ品番218-8481
質量(g)510(コード含まず)
タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40(安定時)、200(最大)
電源コード(m)2
吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで
設定温度(℃)180
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178
容量(cm3)タンク:50
接着剤EVA系ペレット(801-804)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥53,880
税込¥59,268
欠品中
こんなお得な商品も!

ホットメルト接着剤
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
HB-80用の交換ホットスティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
色クリア
外径(Φmm)11
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
直径(Φmm)11
外径(Φmm)11
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。
電源タイプAC電源式
適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ
トラスコ品番382-3504
質量(g)440
電源(V)AC100
消費電力(W)16
本体質量(g)334
ノズル径標準:Φ2mm
設定温度(℃)130
主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.0/h
主なワークパーツ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品スティック2本・スタンド
適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)AC100
消費電力(W)10~25
温度(℃)(ノズル)160
本体寸法(mm)170×160×32
発熱体PTCヒーター
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワークパーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806
材質EVA系
耐熱温度(℃)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
主なワークパーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合本体PKP18E
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプAC電源式
消費電力(W)(最大)17
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
色クリア
適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100
主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
しっかり接着したい方におすすめ!
長さ(mm)150
径(Φmm)7
本体質量(g)60
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
電源タイプAC電源式
適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50
セット内容スティック3本
温度(℃)(ノズル)160
使用電圧(V)AC100
粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)6
電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度(ノズル)125
電池寿命(連続時間)目安/約60分
電源タイプ電池式
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着
主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕
危険物の類別非危険物
直径×長さ(mm)7.5×100
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着
電源タイプAC電源式
付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本
材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC
寸法(mm)109×112×25
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)6
融点(℃)約85
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。
トラスコ品番468-6853
高さ(mm)75
質量(g)51.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
簡単スピーディに接着可能なグルーガン。
作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。
最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き
材質本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50~60%)、合成樹脂(40%~50%)
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック
材質EVA系
寸法(Φmm×Lmm)11.5×150
主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック
粘度(mPa・s)5800(5800cps)
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約40
被着材の素材金属
主なワークパーツ
適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E
色クリア
軟化点(℃)83
接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤
危険物の類別非危険物
硬化時間50~90秒
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。
電源タイプ電池式
セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)
材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)
質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。
電圧(V)DC6
消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)
LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152
危険物の類別非危険物
接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○
主なワークパーツ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着
バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)
充電時間(時間)約4(空→フル充電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31
質量(g)約300
セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本
連続使用時間(分)最大30
消費電力量(Wh)5.4
グルースティック径(Φmm)7
予熱時間約15秒
温度(℃)170
本体質量(g)142
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。
質量(g)315
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56
吐出量(接着剤)20g/分
連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック
予熱時間約90秒
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グルースティック径(Φmm)11
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
色クリア
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種GM-150
寸法(Φmm×Lmm)11.5×100
主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に
適合ホットメルト:Q型・TC型ローメルト
電源(V)100
消費電力(W)75
設定温度(℃)120
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.8/h
関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
・USB充電式:USBケーブル×1
・暗所を照らすLEDライト付
・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)目安:最大約3(空→フル充電)
セット内容本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1
材質グルースティック:EVA樹脂
質量(kg)約0.17
電源(V)【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7
ケーブル長(m)約0.58
温度(℃)(グルースティック)融解:約85
使用温度(℃)接着部:約130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×48×105
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)3.7
予熱時間約60秒
入力電流(mA)充電プラグ:500
危険物の類別非危険物
グルースティック径(Φmm)7.5
主なワークパーツ
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に
仕様電源スイッチ付き
材質本体:樹脂
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)(約)1
危険物の類別非危険物
手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要!
電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。
Φ7.0~7.5mmスティック対応。
用途木、紙、革、布などの接着に。
電源タイプAC電源式
仕様(ノズル最大温度)150℃
付属品グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個
材質本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール
寸法(mm)本体:115×110×28
質量(g)本体:153
定格電圧AC100V
コード全長(m)約1.5
定格消費電力10W
定格使用時間20分
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
温度調節機能付です。
特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式
適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番453-6312
質量(g)835
電源(V)AC100
消費電力(W)100
設定温度(℃)100~200
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)0.7~1.1/h
主なワークパーツ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。
ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。
軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。
付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm)
質量(g)140
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ