鉄工用ホブーヤスリ
用途金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用。
仕様グリップ付
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)3.5
質量(g)350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラモデルや精密ホビー工作に適した工具を、モノトーンカラーをベースにグレードアップし、コンパクトなケースに収納した工具セットです。
セット内容ニッパー、ヤスリ、カッターナイフ、プラス精密ドライバー、AA先曲ピンセット、マイナス精密ドライバー
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
呼び寸法(mm)215
目の粗さ中目
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全長(mm)140
粒度200
形状セット
セット内容平、半丸、丸、三角、四角
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)275
ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)275
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)235
刃長(mm)135
目の粗さ単目(中目)
適合材プラスチック、ソフトメタル
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
トルク(N・m)0.6(固定)
サイズ(mm)190×175×55
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げに
セット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs
軸径(Φmm)2.35
対応材質木材・樹脂・軽金属
1パック(15個)
¥649
税込¥714
当日出荷
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。
寸法(mm)280×230
番手#400
1枚
¥80
税込¥88
当日出荷
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。
寸法(mm)140×76×1
質量(g)1
タイプ耐水紙ヤスリ
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。
ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。
従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。
耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。
無溶剤でイヤなニオイが少ないです。
さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。
合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。
クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。
付属品ヘラ、ヤスリ
色淡白色半透明
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
完全硬化時間24時間以上
オープンタイム(分)5~10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ)
スイスのバローベより繊細な切れ味です。
新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。
目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。
目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。
用途プラスチック・木材・軽金属他
目の粗さ中目
材質SKS8
適合材プラスチック・木材・軽金属他
関連キーワード
1
2
次へ