「ホビー用 筆」の検索結果
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、水転写デカール貼りの際の水の拭取りなど様々な場面に活躍する平筆です。
パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。
小さな先端なので小面積の「面塗り」にも適しています。
模型の塗装から水転写デカールの余分な水の拭取り作業など、模型製作の様々な場面で使用することができます。
また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン
全長(mm)約75
毛丈(mm)10
材質(柄部)ポリスチレン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
極細のティパーナイロン毛で人工の毛、最近の多種多様の材料や乾燥の早い材料に対応できるように、含みと吐き出しのバランスが取れた一般向きの筆です。
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ小
寸法(mm)2
全長(mm)200
毛丈(mm)10
毛材馬毛
毛色白毛
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長220
毛材アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15本)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
用途人物の表情など細部の描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。
パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。
パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。
また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン
全長(mm)約83
毛丈(mm)10
材質(柄部)ポリスチレン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。
毛幅(mm)(平筆厚口)10、(丸筆7号)4、(丸筆2号)2
毛丈(mm)(平筆厚口)14、(丸筆7号)20、(丸筆2号)11
セット内容平筆厚口、丸筆7号、丸筆2号
幅(mm)40
高さ(mm)250
奥行(mm)15
毛材PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥599
税込¥659
当日出荷
1本
¥399
税込¥439
4日以内出荷
毛色白毛
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ超ミニ
材質木製
寸法(mm)5
全長(mm)150
毛丈(mm)10
毛材馬毛
毛幅(mm)5
毛色白毛
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい塗装仕上げはまず筆先のコンディションから。
塗装後に筆を長期間保管する時はもちろん、日頃のメンテナンスとして使用することで穂先のコンディションを最適な状態に保ちます。
リンス成分により穂先のけばだちを防ぎ、ノリ成分が穂先を固めて保管時の型崩れも防止。
モデリングブラシPROIIなどの獣毛筆に特に効果的です。
用途塗装用
色乳白色
危険物の類別非危険物
1本(23mL)
¥273
税込¥300
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)約7
セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)50/60
電流(A)(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)約1.7
接続ねじ(ホース)1/8
出力電圧(V)12
騒音値(dB)約50
吐出量(L/min)約10.5
消費電力(VA)18
動作(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)0.6
定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆セット。人気の組み合わせです。
用途模型製作・小物塗装・タッチアップなど
セット内容No.3、No.5 各1本ずつ
サイズ(号)NO.3、NO.5
毛丈(mm)【No.3】12 【No5】15
毛材馬毛
毛幅(mm)【No.3】7 【No5】12
1セット(2本)
¥539
税込¥593
翌日出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きにポスターカラーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
用途表札や看板などの文字書きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作ホビー水彩画等細かい塗装作業に最適。
サイズ(号)1、2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ