水でうすめられ、美しいツヤがあります。
日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。
工作物・ホビークラフト用品。
主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙
使用場所屋内用
特性速乾、耐候
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所屋内用
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに
主な用途鉄部、木部、プラスチック
特性速乾
成分アクリル樹脂
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)15~30
希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.084L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に
危険物の類別第四類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
引火点(℃)-23(TCC)
沸点(℃)65~140
絶縁強度(volts/mil)800
硬度70 shore A
比重0.79~0.83
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)
危険物の性状非水溶性
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)
成分合成樹脂(ビニル樹脂)
使用場所屋内用
特性速乾、耐候
タイプ合成樹脂万能塗料
塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)
主な用途木、鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ塩化ビニル
RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。
隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など
成分アクリルラッカー
主な用途屋内外鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
特性超速乾
タイプ合成樹脂塗料
塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)
表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリルラッカー
豪華な石目調に仕上がる。
置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。
下地を侵さない多用途タイプです。
日光や雨に強く、耐候性に優れています。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)
主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート
使用場所屋内外兼用
特性耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6
乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆
加工中の金属部品の保護と防錆
機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆
工具、金型の保護と防錆
金属部品の電気絶縁
工具の滑り止め
使用温度範囲(℃)20~60
主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン
粘度10000以上/20℃
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
完全硬化時間24時間
指触乾燥時間(分)20
半硬化乾燥時間(時間)2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所屋内外兼用
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。
色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。
成分合成樹脂(アルキド)
使用場所屋内用
タイプ速乾合成樹脂エナメル
主な用途木、金属
指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリル
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)約0.2~0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。
質量(kg)0.37
内容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102
主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・低臭
透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身
風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適
ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め
UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
色半透明
主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤
トラスコ品番818-6297
乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期
塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアミノアルキド
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番531-6622
材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤
色透明クリヤー
容量(L)0.27
塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.27L
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間(20℃):3~4時間
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
スプレーダストをなじませ、キレイにします
塗り継ぎ部分をぼかし、目立たなくします
用途金属、木部、樹脂などにラッカー(硝化綿ラッカー、アクリルラッカー)を塗装した後のぼかし処理に
色クリヤー
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期
塗り面積(m2)約2~2.5(1回塗り)
主な用途木、金属
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリルラッカー
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。
主な用途木
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2
乾燥時間(完全)24時間
危険物の性状非水溶性
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。
ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。
高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。
被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。
乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。
伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。
主な用途紙、木、布、石
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。
ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。
高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。
被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。
乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。
伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。
主な用途紙、木、布、石
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
まるで素材がそのまま塗られているような質感。塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。
容量(kg)【塗料液】2【粉末】4
含有量(%)【亜鉛】88
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.36MB)
乾燥時間【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間
標準塗布量(g/m2)500(理論値)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
手軽にステンドグラス風の作品が楽しめます。
用途ペットボトル、アクリル板、屋内のガラスなどに。
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×140
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8290-68
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量81mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
金属粉の分散性に優れた塗料ベースです。
主な用途金属
使用方法(1)金属粉の配合量はおよそ20~30%程度で調整してください。(2)塗装時は、被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を十分取り除いて下さい。(3)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(4)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。
色淡褐色
比重0.89(20℃)
引火点(℃)43
外観淡褐色液体
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
用途プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター
成分合成樹脂(アクリル)
使用場所屋内用
特性速乾、耐候
タイプ水性エナメル
主な用途ポスター、プラスチック
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約180(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプエマルション
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。
建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。
屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。
ホビー、工作品
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5
成分合成樹脂
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
かわいい動物型グリップの刷毛です。毛材にウェーブ繊維が入っており水性塗料に最適。ホビーやDIYのシーンに最適。
用途水性塗料用
材質(毛)化繊
主な用途水性用
材質(柄部)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード