25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称Formamide 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)≧98.5 比重d≒1.14 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 平均分子量45.04 危険物の性状水溶性 CAS登録番号75-12-7
1本(500mL)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称N,N-ジメチルホルムアミド 特級 等級特級 化学式HCON(CH3)2 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.95 化学組成HCON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-17 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量73.09 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号68-12-2 別称DMF
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称DMF、N,N-Dimethylformamide 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式HCON(CH3)2 比重d≒0.95 化学組成HCON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓) 平均分子量73.09 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号68-12-2 別称DMF
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(mg/L)0.8-90 TGK品番169-80-04-85 使用検知管名183 N、N-ジメチルホルムアミド 許容濃度(mg/L)10(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)2-30 有効期限(年)2 吸引回数(n)0.5、(1)、2 対象ガスN、N-ジメチルホルムアミド
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷

名称2-Ethoxyethanol 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C4H10O2 濃度(%)≧99 化学組成C4H10O2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0064-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量90.12 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号110-80-5 別称2-エトキシエタノール
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(2L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100 仕様レバー操作式 寸法(mm)Φ40×200 質量(g)95 接続口径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


マクロピペット Socorex(ソコレックス) 動画あり
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

名称エチレングリコールモノフェニルエーテル 等級EP 化学式C6H5OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 化学組成C6H5OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量138.16 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号122-99-6 別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。 シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。 高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。 インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。 全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現 特定溶剤*に対して耐溶剤性があります ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。 厚さ(mm)0.75 全長(cm)30 種別耐特定溶剤手袋 材質シリコーン 透明 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
1双
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH203-60
エコ商品
H203の60cmタイプ 腕全体をカバーすることも可能。 活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。 撥水性に優れます。 樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。 使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。 特定溶剤*に対して耐性があります。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途ドライボックスでの作業に適します。 生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。 浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。 粘着物取扱に適します。 サイズL 仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm 種別耐特定溶剤手袋 材質シリコン 厚さ(mm)0.75 透明 入数(双)1 口径(Φmm)150 全長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。 厚さ(mm)0.35 全長(cm)30 材質シリコーン 裏地化繊 透明 入数(双)1 機能耐溶剤 耐溶剤性メタノール 耐透過性耐熱
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280 適合規格A4 適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~40.0(W/W) 測定精度(%)±0.3 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 目盛仕様DMF濃度 分解能0.1% 使用環境温度(℃)5~40 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

使用検知管名N,Nジメチルホルムアミド 吸引回数(n)10 消費期限24 仕様許容濃度(ppm):05(J)0.3(US) 対象ガスN,Nジメチルホルムアミド 測定範囲(ppm)0.5~30
1箱
3,398 税込3,738
7日以内出荷

名称Diethylene glycol monoethyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒0.99 化学組成C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-12 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量134.18 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-90-0 別称2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:N,N-ジメチルホルムアミド●測定範囲:1~30ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名196S N,N-ジメチルホルムアミド 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-89 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
11日以内出荷


等級特級 名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称N,N-Dimethylacetamide 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3CON(CH3)2 比重d≒0.94 化学組成CH3CON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、眼刺激、吸入すると有毒、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 平均分子量87.12 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号127-19-5 別称DMAc
1本(500mL)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称蒸留水 種別蒸留水 容量(mL)500 等級GR 化学式H2O 化学組成H2O アズワン品番2-8994-01 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量18.02 CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.45 ブラック 入数(双)1 機能耐透過性・耐溶剤性・防水性 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)