40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。 全長(mm)約210 アズワン品番64-9594-26 純正品番Y13009210
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。
長さ(mm)300 幅(mm)60 高さ(mm)50 材質(本体)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅
シルバー/ブラック タイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプ シリーズSORA R3000 シリーズ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。
全長(mm)約300 純正品番Y13098000
1本
6,398 税込7,038
8日以内出荷

エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具です。 コンパクトなヘッド単体タイプにより、工具箱のスペースを有効利用できます。
用途シマノ/ホローテックⅡ Campagnolo/ウルトラドライブ Truvativ/GXP&HOWITZER TOKEN/TK877シリーズ Chris King FSA 適合1/2ドライブレンチ
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27 純正品番Y13009220
1個
309 税込340
当日出荷

SHIMANO ボトムブラケット BB-MT801 ホローテック II 68 / 73 (BSA) mm
幅(mm)シェル:68 / 73 (BSA) タイプN/A 軸長(mm)-
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷



1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

SRAMのGXP、シマノホローテックⅡ等のエクスターナルBB用のオープンタイプBB レンチ。
質量(g)270 寸法L(mm)310 寸法A(mm)3 寸法D1(mm)21.35 寸法D2(mm)22.5 寸法R(mm)1.5
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRAMのGXP、シマノホローテックⅡ等のエクスターナルBB着脱用工具。 クランクアームキャップ用ツール付き。
質量(g)316 寸法L(mm)350 寸法A(mm)4 寸法D(mm)42.7 寸法B(mm)66 寸法C(mm)2.8
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

シマノ ホローテックII/FSA MEGA-EXO型BBに対応したBBツール ・シマノ用アダプター取り付けツール付
1個
1,598 税込1,758
46日以内出荷

シマノ DEORE XT - ホローテック II - MTB クランクセット - 3×11スピード
仕様スパイダー/ギアアーム :4 適合【ボトムブラケット・チェーン】BB-MT800/BB-MT800-PA、HG-X11 歯数40-30-22T 寸法(mm)Qファクター:176 シリーズカラー 質量(g)773.9(平均) シリーズDEORE XT M8000 シリーズ クランク長(mm)170
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

grunge(グランジ)ショートH.T.BBツール
シマノホローテックB.B. 等のエクスターナルB.B. の脱着用工具。 grungeツールボックスに収納可能サイズなので、持ち運びに便利。
長さ(mm)260 パイプ径(Φmm)22.2
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具。 作業効率の高い、アーム一体型。
用途シマノ : ホローテックⅡ Campagnolo : ウルトラドライブ Truvativ : GXP & HOWITZER TOKEN : TK877シリーズ Chris King FSA ブラック/シルバー
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

アジャスティングキャップツール ParkTool(パークツール) 動画あり
シマノホローテックⅡのメンテナンスに必要な、フィキシングボルトを回すツールを金属製で作りました。 トルクが掛けやすいハンドルに8mmの六角穴を施し、トルク管理も行える形状となっています。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92 ゴールド
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92 ブラック
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148 ブラック シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146 シリーズカラー 質量(g)674(平均) シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36-26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 シリーズカラー 質量(g)650(平均) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92 レッド
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数36-26T 寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178 シリーズカラー 質量(g)662(平均) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36×26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 質量(g)673(平均) シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数36×26T 寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178 シリーズカラー 質量(g)684(平均) シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ高精度のセラミックベアリングにより、スムーズな回転を実現。負荷をかけた状態でも、優れた性能を発揮します。
用途トレックBB90専用。シマノホローテックⅡ対応(内径24mm 外径37mm)。※取扱説明書は付属されておりません。BB脱着の工具が必要となります。
1セット
9,798 税込10,778
31日以内出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146 タイプホローテック2 スピードタイプリア対応スピード:11スピード 対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB 使用チェーンHG-X11 寸法PCD(mm)110
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)