1,605件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
1,871 税込2,058
当日出荷

通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などに ホワイト サイズフリー 仕様男女兼用フリーサイズ トラスコ品番422-3012 材質ポリプロピレン、合成ゴム 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーキャップで、毛髪落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 電石帽SR-20タイプでシンプルなカタチ。全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
ホワイト サイズフリー(男女兼用) 材質ナイロン
1袋(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷


東洋リントフリー防塵キャップ 白
クリーンルーム用キャップ。男女共用キャップ。前紐絞り。
使用環境クラス10000 アズワン品番61-0095-25
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。
サイズフリー トラスコ品番818-8551 材質ポリプロピレン不織(14g/m2) 質量(g)562 型番CN207 アズワン品番1-7046-01
1箱(100枚)
1,890 税込2,079
当日出荷

毛髪やフケの脱落防止のため、内側に敢えて電気を帯びさせて毛髪などが吸着するよう加工した帽子です。
用途食品加工や塵や埃を嫌う現場などの毛髪落下防止のため サイズフリー 材質不織布 タイプギャザー型
1箱(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
ホワイト サイズフリー(男女兼用) 材質ナイロン
1袋(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

毛髪の脱落防止に役立ち、清潔感を保てます。 材質はPP(ポリプロピレン)、スパンボンド(2枚重ね)製ですので安価です。
サイズフリー 材質PP
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
8日以内出荷


1袋(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


通気性に優れ快適に装着できる高品質なキャップです。 発じんや毛髪の脱落を防ぎます。 大き目の作りで、髪の長い女性にもおすすめです。
用途食品工場、製造工場などでの作業に ホワイト サイズフリー トラスコ品番819-2867 材質ポリプロピレン 質量(g)500
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷


NEG(日電理化硝子)白キャップ
仕様ねじ口びん用 TGK品番717-04-06-19 材質ポリプロピレン樹脂製 適合管びんS-3、S-5、SV-5、SV-8用
1袋(50個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)PP白キャップ
種類ねじ口びん用 使用温度(℃)-5~125 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1袋(5個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1セット(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
4,098 税込4,508
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

寸法(mm)H260×W40×D40 全長(mm)約268 質量(g)約20 内径(Φmm)根本:約37 RoHS指令(10物質対応)対応 先端ノズル径(Φmm)約15
1個
479 税込527
欠品中

1袋(10枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1箱(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要) 質量(kg)0.02 ねじ規格GL-45 最高使用温度(℃)260
1袋(5個)
21,980 税込24,178
欠品中



●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
1箱(5個)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
用途GLS-80白キャップ用 材質シリコンPTFE 質量(kg)0.02 高さH(mm)3 幅W(mm)78.4
1袋(5個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
1個ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)