白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用
仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min
成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23%
色ホワイト
密度(g/cm3)3.05
圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1
危険物の類別非危険物
特性耐候性
安定性良
1袋
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。
色ホワイト
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー
危険物の類別非危険物
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色白色
危険物の類別非危険物
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品ヘラ
成分白セメント系
危険物の類別非危険物
お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。
防水・防カビ・速乾です。
色白色
硬化時間(分)30~60
硬化時間硬化時間0.5~1時間
タイプ防カビ
危険物の類別非危険物
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。砂や砂利は不要です。
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。
30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
色ホワイト
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント、寒水石
エスコ品番EA934HA-27
危険物の類別非危険物
施工面積500×500mm(10mm厚)
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
当品は理想的な割合で骨材(寒水石)、接着剤等が調合されているセメントモルタルです。水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。
30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
色ホワイト
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント、寒水石
エスコ品番EA934HA-22
危険物の類別非危険物
施工面積280×280mm(10mm厚)
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm
適応下地モルタル、コンクリート面
超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。
重量物の接着固定。
門柱金具の取付。
硬化時間(分)15
タイプ粉末
可使時間(分)5
材質特殊セメント、硅砂
施工面積約50cm×10cm(1cm厚)
危険物の類別非危険物
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど
内容量(L)4
種別酸性液
面積(m2)40~80(4L)
使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番459-0157
セット内容防水剤
材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤
色灰
容量(kg)2
可使時間(分)15
硬化時間(時間)4~6
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
用途モルタル・コンクリート用。
色ホワイト
仕様粉末セメント白華防止剤
成分ステアリン酸カリウム
材質粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10
使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。
危険物の類別非危険物
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング
色クリア
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-40~+180
主成分シリコーンゴム
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
トラスコ品番814-8137
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。
すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング
色黒
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーンゴム
危険物の類別非危険物
特性絶縁
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
白セメントに使用しますと色合いがきれいに仕上がります。水を加える前にセメントと良く混ぜ合わせてください。使用量はセメント1.3kg対して60gを4kg対して180gを混入。着色剤の量がセメント量の15パーセントを超えないようにしてください。セメントの着色に。
仕様●容量:30g
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。
一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。
比重(25℃)1.09
形態ポリ容器
性状強酸性
ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。
仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1
付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル
寸法(mm)140×45×75
質量(g)305
電源リチウム電池(充電式)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。
付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター
適合ゼロドリフト:≦0.1
質量(g)305 (バッテリーは含みません)
電源アルカリ電池
表示安定度:≦0.5
再現性≦ 1
分解能0.1
対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457
開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形
照明LED 457 nm、照明条件:450
計測範囲0~120
環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RH
サイズ(mm)136×44×78
1式
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制
色液体・乳白色
pH9.5
主成分脂肪酸アルミニウム
危険物の類別非危険物
メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。
乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。
防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。
すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。
施工後のひび割れ、はがれがありません。
耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。
仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。
防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。
必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。
乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)
成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水
セット内容メジスティック、スポンジヘラ
危険物の類別非危険物
1セット(35g)
¥819
税込¥901
当日出荷
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地
・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。
内容量(L)4
種別混和剤
使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2
使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください
使用範囲C×0.2%~1.0%
危険物の類別非危険物
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。
トラスコ品番459-1642
材質白セメント、シリカサンド、急結剤
色白
容量(kg)1.3
可使時間(分)20
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
施工面積25cm×25cm(1cm厚)
1袋
¥289
税込¥318
当日出荷
セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。
既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。
カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。
電気抵抗値0.1Ωm
外観灰白色セメント混合粉体
曲げ強度(kg/cm2)20以上
1袋(10kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。
一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
対象白華、アク、錆、水垢、カビ、コケなどの汚れ
1個(20L)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。細ノズル付き、リフィル(絵具補充)可能な容器にペイントが入っています。ドローイングやライティングにも適しています。ペイントの粘度はジャー(缶)タイプと同じです。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる) 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)塗布可能面積 : 5色で約2平方メートルまたは全長約25メートル。セット内容 30mlチューブ 25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー 07カーマインレッド 10ウルトラマリンブルー 24アイボリーブラック
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
トラスコ品番594-2584
セット内容25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー、07カーディナルレッド、10ウルトラマリンブルー、24アイボリーブラック
材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。
用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄
仕様液体
使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください
容量(L)18
液性酸性
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
エフロストップは水和反応時のセメントと接触することにより、遊離物質の生成を抑え一次白華を低減させます。 コンクリートやモルタル表面の”浮き水”を低減させることにより一次白華を低減させます。 エフロストップはコンクリートやモルタルを緻密なあ構造にさせることで一次白華を低減させます。
用途コンクリート、モルタル、セメント二次製品の一次白華の抑制。 浮き水の抑制。 作業性の改善。
比重(20℃)1.06
外観無色透明(やや褐色)
危険物の類別非危険物
性状強アルカリ性(PH=11~14)
取扱説明書取扱説明書(1.82MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ