下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。
オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚
ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300~3100
仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応
材質(天板表面)ニッケルホーロー
グリーン購入法適合
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
サービス分類オーダー・加工
下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。キャスター付で移動ラクラク!
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870×2
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
寸法(幅W×高さH)(mm)1210×1800(1210×910×2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×560×2300
アズワン品番64-8422-69
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
19日以内出荷
2枚の板面を上下する事で省スペースを活用できるボードです。
用途ホワイトボード
付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
材質表面:ホーローホワイトボード、
色無地
高さ(mm)2300~3100
タイプマーカー用
奥行(mm)75
サービス分類オーダー・加工
板面が上下にスライドするため、立っても座っても書きやすいホワイトボード。板面を広げると一覧性がよく、重ねると視線が抜けて開放的な印象を与えます。
グリーン購入法適合
高さ(mm)1860
色ホワイト
付属品マーカートレイ、イレーザー
材質【板面】スチール塗装
タイプ昇降タイプ
奥行(mm)570
キャスター150固定(ナイロン・ウレタン)、40自在
材質(フレーム)アルミ押出材・スチール長円パイプ焼付塗装
サービス分類組立・設置・取付
コンストンバネにより軽い力で上下にスライドできます。1700~2250mmの間で自由に高さ調節できます。
色ホワイト
付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)
材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
質量(kg)37
タイプ上下昇降タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×640×1700~2250
材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ・紛体塗装(シルバー)・Φ50ミリナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
アズワン品番64-8163-92
有効内寸法(mm)板面:1771×1188
グリーン購入法適合
1台
¥249,800
税込¥274,780
46日以内出荷
2枚の板面を上下にスライド。壁面を有効に活用大型上下式白板(ホワイトボード)です。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
板面が上下にスライドするため、立っても座っても書きやすいホワイトボード。板面を広げると一覧性がよく、重ねると視線が抜けて開放的な印象を与えます。
付属品マーカートレイ、イレーザー
材質【板面】スチール塗装
幅(mm)845
色ホワイト
高さ(mm)1500
質量(g)15000
タイプ固定タイプ
奥行(mm)570
キャスター150固定(ナイロン・ウレタン)、40自在
材質(フレーム)丸パイプ焼付塗装
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)【片面・正面】710×840
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
アルティア中段ユニットに取り付けられるスライド式のホワイトボードです。
患者情報や院内の連絡事項などの表示に使用できます。
アルティア上段ダウンウォールとの併用も可能です。
組み立て式(要工具)。
セット内容取り付け用ベース×1本、ホワイトボード×2枚、ペン(黒・青・赤×各1本)、マグネット(黄・赤×各2個)、イレーサー×1個
種別1800×604×810
材質スチール(アクリル粉体塗装)・アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×604×810
寸法(縦×横)(mm)【ホワイトボード有効面積】696×867/枚
アズワン品番8-9908-01
1個
¥129,800
税込¥142,780
54日以内出荷
ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。
広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。
付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。
横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。
表示内容無地
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー
材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
種類脚付き・無地
奥行(mm)400
キャスターストッパー付
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
ホワイトボード(W600×H600mm)を2枚標準添付しています。連結ができて、間仕切りとしてもご利用いただけます。オプションでさらに見栄えアップ、表裏、上下に最大4枚まで吊るすことができます。
幅(mm)1800
高さ(mm)1050
付属品シリンダ錠、ペントレー、マーカー(赤)(黒)各1本、イレーザー、連結用ビス
トラスコ品番765-7951
材質スチール
寸法(mm)無地(900×1050)+月予定(900×1050)
質量(kg)14.8
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
2枚の板面を上下する事で省スペースを活用出来るホワイトボード。キャスター付で移動も可能です。
仕様自立式
付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー
材質表面:ホーローホワイトボード
寸法(mm)板面:1210×910×2枚
色ホワイト枠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×560×2300
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
13日以内出荷
上下出来る学習ボード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×400×1400/1100
キャスター径(Φmm)50
材質(フレーム)アルミ
材質(脚)スチール丸タイプ
グリーン購入法適合
1台
¥57,980
税込¥63,778
11日以内出荷
軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
用途シンラインキャビネット
適合本体主にHTMから始まる本体
質量(kg)28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×427×1038
関連部品主にHTMA-069BA
設置形態上下段兼用
サービス分類組立・設置・取付
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)900×1800
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
適合(脚)M-36、MT-36
トラスコ品番504-2640
材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
質量(kg)12
色(板面)白
枠の色シルバー
表示内容工程管理表
材質(表面)スチールホワイト
1枚
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)
質量(kg)17.8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)
質量(kg)19.3
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25、(トレー)168×245×50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)
質量(kg)18.7
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(トレー)168×245×50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など
解像度3840×2160
表面処理アンチグレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)ブラック
応答速度9ms
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A
内部メモリー32GB(内20GB使用可能)
機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5
スピーカー20W×2
本体質量(kg)43.6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込)
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
連続使用時間(時間)18
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2
質量(kg)48.7 (梱包時)
規格4K/UHD
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時)
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
走査周波数(水平)31.5~82 kHz
走査周波数(垂直)56~75 Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2
バックライトE-LED
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)420
グリーンマーク対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
上下マグネット付ですので、スチール掲示板等に簡単に取付られます。
材質透明軟質ビニール
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)346×432
サイズA3ヨコ用
質量(g)240
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
上下に400mmストローク! 高さ調節が自在。粉受けを上下に引っ張るだけで状況に合わせた高さ調節が可能です。
材質(表面)ホーローホワイト
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1
材質(アルミ枠・ベース部)スチール
営業成績や在庫管理に最適です。ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。縦・横に使用できます。水性OHPマーカー付です。
材質フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル
高さ(mm)553
奥行(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
営業成績や在庫管理に最適です。ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。縦・横に使用できます。水性OHPマーカー付です。
材質フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル
高さ(mm)553
奥行(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ご使用の状況に合わせ、板面が上下に400mmストロークします。座ったままで使用できるので記入時の腰、肩の負担を軽減しました。
色(板面)白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチール
組立時間10分/2人
マグネット対応
外寸法・高さ(mm)1900
操作性を追及し、スクリーンケースを持ち黒板に押し当てながらスライドさせきれいに貼ることができます。
シワや気泡が入りにくい仕様です。
特殊なスクリーン生地の巻き方により、生地の上下がカールしてめくれる問題も解決。
プロジェクターでの「映写」 と 「板書(書き消し)」 ができ、さらに「持ち運び可能」なスクリーンです。
映像を映写した際に発生するギラつきを、極限まで防止したスクリーン素材です。
ホワイトボードマーカーペンで自由に書き消し可能です。
裏面はマグネットシートになっており、黒板面に磁力で貼り付きます。
映写や板書の際にも、生地がずれたりすることはありません。
さらに落下防止金具も付属しており、安全にお使いいただけます。
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
種別横掛け
材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)
色白
種類壁掛け・無地
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。上下を開いてコーンに被せたり、下だけ開いてあらゆる場所に置くことができます。
材質PVC
質量(kg)1.8
色ホワイト
適合サイズ(mm)【表示】297×420(A3)
縦(mm)500
横(mm)360
アズワン品番65-1859-65
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
シンプルに使える無地面ホワイトボード タテヨコ使える マグネットイレーサーつき
付属品ボードマーカー(黒&赤)、イレーサー、トレー、フック金具、マグネット3個
材質鉄板、PVC
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け
種別両面
材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP
種類脚付き・無地
取扱説明書(2.2MB)
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面マグネット付き
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式マグネットタイプ
内容4個1組
縦(mm)88
横(mm)53
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。
仕様裏面マグネット付き
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)16
文字内容数字
取付方式マグネットタイプ
縦(mm)88
横(mm)53
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
画期的なパネルスライド格納機能で長さをきれいに伸び縮みできます。伸ばした状態での角度回転も可能。ストッパー付きキャスター付。ネスティング(スタッキング)可能。
幅(mm)900+1200+900
フレーム色シルバー
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。/強力マグネットフックでキッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。/最大保持荷重1.5kgf/着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!/上下左右、自由自在に動く可動フック/限られたスペースを有効利用できる薄型フォルム。
商品40×49×21mm
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
テーブルに置いて使える8倍光学ズーム機能&首振り機能を搭載したwebカメラです。
ズームをしても画質が落ちずオートフォーカスでピントがすぐに合うので遠くのホワイトボードの文字も手元の資料もクッキリ。
首振りは左右350度、上下90度の範囲でカメラの向きを調節することが出来、カメラ向きは9パターン登録できるので、会議前に向きを登録しておくことで、会議中はリモコン操作のみで素早くカメラの向きを切り替えられるので、発言者の顔を見ながらの会議もスムーズです。
Chromebookに対応しているので、web会議ツールと組み合わせることで学校の遠隔授業での使用も可能です。
動作確認済みアプリ Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、CiscoWebMeetings
用途中小規模会議室での会議、教室等でのweb会議等
付属品USBケーブル、リモコン、ACアダプター、取扱説明書※電池付属はありません
質量(kg)約1.3
対応OSWindows7(32bit、64bit)、Windows8.1(32bit、64bit)、Windows10、Windows10 IoT Enterprise、MacOS10.12~11、chromeOS
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンApple社製Macシリーズ、android端末(DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook
プリセット機能カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
動作範囲左右350°
ホワイトバランス手動または自動
撮影距離(m)1~∞
フォーカスオートフォーカス
F値F1.6
画素数210万画素
インターフェイスUSB 2.0
コントラスト手動または自動
明るさ手動または自動
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×172×175
色数約1677万色
フレームレート最大30fps
画角(最大)水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°
対応解像度Full HD
ビデオフォーマットYUV、MJPEG
1個
¥63,498
税込¥69,848
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ