消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!。作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ再生コーティング剤
ホワイトボードの板面の汚れをきれいに落とし、その後も筆記性および消去性は変わりません。コクヨ以外のコピー黒板には使用できません。
タイプスプレー
成分エチルアルコール・LPG
1本(180mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホワイトボードシート マグネットタイプ
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)0.5
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。
筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。
ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。
液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。
スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。
成分エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×179
アズワン品番64-0848-02
1本(200mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
電解水のチカラでボードのインク汚れを浮かせて落とします。天然成分配合で、特有の嫌な臭いがありません。ブラックボードのインクも落とせます。
仕様ホワイトボード用
トラスコ品番338-2249
材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤
幅(mm)33
厚さ(mm)33
色透明
高さ(mm)120
質量(g)60
主成分精製水、発酵アルコール、重曹電解水
1個(60mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。
たっぷりめくれる16層のシート。
マグネット付き。
握りやすい本体形状。
つめ替え式
用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー
仕様本体
材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維
マグネット付
グリーン購入法適合
電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。
たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。
仕様ホワイトボード用
材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤
幅(mm)55
厚さ(mm)55
色透明
高さ(mm)196
質量(g)300
タイプ大容量タイプ
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネット内蔵でスチール面にしっかりと止まります。不織布が汚れたら、カートリッジを入れ替え両面使えて経済的です。狭いスペースも消しやすいです。
仕様強力マグネット内蔵・ホワイトボード用リバーシブル
材質本体:再生ABS樹脂、磁石:異方性マグネット、芯材:八方ポリウレタン、布:フェルト
色シルバー
タイプ交換式タイプ
磁束密度(表面)900G
ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。
イレーザー部分の水洗いが可能。生地が傷んできた場合は別売りの替え生地に取り替えれば繰り返し使えます。
マグネット付
仕様マグネット付き、替え生地詰替式
材質再生材配合率/本体上・中・下ケース:R-PP100%、布部:PA・PET
外寸法・高さ(mm)40
グリーン購入法適合
落ちにくい汚れもマイナスイオンの力でスッキリ。手にも優しいアルカリ電解水使用。
タイプシート
成分アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール
シートサイズ(mm)約200×300
液性アルカリ性
素材不織布
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きテープ ホワイトボード用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13
仕様カッター内蔵
材質テープ:紙、ケース:PS
幅(mm)96
厚さ(mm)8
色黒
高さ(mm)73
部品交換可能
洗濯可能
再生材料使用
材質背板カバー/再生ポリプロピレン
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 251
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。
水性で臭いもなく、安心して使えます。
磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。
チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾
使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。
適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1
材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類壁掛け・無地
この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。
間違えたり、変更したい時も安心です。
端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。
成分樹脂系塗料・顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本(30mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マグネット付きです。
用途ホワイトボード・黒板兼用の黒板消し
マグネット付
材質本体:ABS樹脂、綿
寸法(mm)112×44×29
質量(g)19
タイプ黒板、ホワイトボードの兼用タイプ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード