カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
    • ATF/CVTF(5)
    • オイル機器(7)
  • バイク純正部品(13)
  • 農業機械(4)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「ホンダ mtf」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルドレンパン モノタロウオイルドレンパンモノタロウ(64件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用モノタロウ(78件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トランスミッションフルード ホンダトランスミッションフルードホンダ
27,980税込30,778
1缶(20L)
6日以内出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。 トランスミッションフルードは、距離を走るなどクルマの使用によって汚れていき、また経年変化によっても酸化が進み劣化していきます。エンジンをベストコンディションに保つために、一定の走行距離で交換しましょう。
用途MT車用種類MTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)AT(オートマチック)車:標準的な使用の場合/初回は80000、2回目以降は60000ごと、シビアコンディション(厳しい使われ方)の場合/60000ごとCVT(ホンダマルチマチック)車:40000ごとMT(マニュアル車):80000ごと危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
オイルトレイ 排出口付 モノタロウオイルトレイ 排出口付モノタロウ(551件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルドレンパン JTCオイルドレンパンJTC
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オイルトレイ 簡易版 モノタロウオイルトレイ 簡易版モノタロウ(135件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用材質ポリエチレン質量(kg)0.45容量(L)6.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
オイルドレインパン SIGNET(シグネット)オイルドレインパンSIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
温度範囲(℃)‐40~85使用可能液体オイル、ガソリン等危険物の類別非危険物
ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウジャッキスタンド 折りたたみ式モノタロウ(219件のレビュー)
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷
ジャッキアップの必需品!折りたたみ式で収納にも便利!周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用適合(車輌)2t以下質量(kg)約1.6(1台)能力(t)2(2台使用時)最高位(mm)348最低位(mm)292寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
ホンダ ウルトラDPSF2 ホンダホンダ ウルトラDPSF2ホンダ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。
ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ジャッキスタンド 3t モノタロウジャッキスタンド 3tモノタロウ(491件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2台)
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
オイルシリンジ ヤマダコーポレーションオイルシリンジヤマダコーポレーション(27件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
危険物の類別非危険物
ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサンミッションオイル GL-4 75W-85ニッサン(82件のレビュー)
39,980税込43,978
1本(20L)ほか
5日以内出荷
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
自動車用特殊小ネジ Modes自動車用特殊小ネジModes(63件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイルYAMAHA(ヤマハ)(392件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トップテックMTF5200 75W-80 LIQUI MOLYトップテックMTF5200 75W-80LIQUI MOLY
4,398税込4,838
1本(1000mL)
4日以内出荷
優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W-80危険物の性状非水溶性
(25420)ストレーナー ホンダ(25420)ストレーナーホンダ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
COVER,L.FRONTFORK    51606344620MT ホンダCOVER,L.FRONTFORK 51606344620MTホンダ
9,998税込10,998
1個
欠品中
COVER,R.FRONTFORK    51602344620MT ホンダCOVER,R.FRONTFORK 51602344620MTホンダ
9,998税込10,998
1個
欠品中
FRONT FEND*R158P*    61101MT3000ZK ホンダFRONT FEND*R158P* 61101MT3000ZKホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
COLLAR,TANK MT FR ホンダCOLLAR,TANK MT FRホンダ
939税込1,033
1個
欠品中
RUBBER,TANK MT FR ホンダRUBBER,TANK MT FRホンダ
939税込1,033
1個
欠品中
FRONT FEN*NH284M*    61101MT3000ZB ホンダFRONT FEN*NH284M* 61101MT3000ZBホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
FRONT FENDE*NH1Z*    61101MT3000ZJ ホンダFRONT FENDE*NH1Z* 61101MT3000ZJホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
FRONT FEN*R151CU*    61101MT3000ZP ホンダFRONT FEN*R151CU* 61101MT3000ZPホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
DUCT FRESH AIR IN    64280MT3000 ホンダDUCT FRESH AIR IN 64280MT3000ホンダ
4,098税込4,508
1個
欠品中
FRONT FEND*G142M*    61101MT3000ZM ホンダFRONT FEND*G142M* 61101MT3000ZMホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
FRONT FEN*NH359M*    61101MT3000ZL ホンダFRONT FEN*NH359M* 61101MT3000ZLホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
FRONT FEN*R114CU*    61101MT3000ZH ホンダFRONT FEN*R114CU* 61101MT3000ZHホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
FRONT FEND*B162M*    61101MT3000ZN ホンダFRONT FEND*B162M* 61101MT3000ZNホンダ
23,980税込26,378
1個
欠品中
BRKT LH,ENG.MT FR ホンダBRKT LH,ENG.MT FRホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRKT RH,ENG MT FR ホンダBRKT RH,ENG MT FRホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STAY A,ENG MT FR ホンダSTAY A,ENG MT FRホンダ
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRKT LH,ENG MT FR ホンダBRKT LH,ENG MT FRホンダ
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。