カテゴリ

  • 農具(77)
    • ピッチフォーク・フォーク(35)
    • クマデ/根かき(2)
  • 作業工具(176)
    • 爪レーキ(3)
  • 卓上消耗品(38)
    • 使い捨てスプーン・フォーク(2)
    • グラス・食器・カトラリー(29)
  • 物流用品(62)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(15)
  • バイク部品(473)
    • スパークプラグ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
    • セットアンカー(スリーブ打込式)(8)
  • 自動車純正部品(562)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(523)
  • 切削工具(422)
  • FA担当者のオススメ新商品(335)
  • 油圧機器・油圧ホース(316)
  • 制御機器(304)
  • トラック純正部品(242)
  • 事務用品(239)
  • オフィス家具(194)
  • 測定用品(143)
  • 作業服(136)
  • 清掃用品(114)
  • 空調・電設資材(102)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 鈑金・塗装(99)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 溶接用品(86)
  • 農業・園芸資材(81)
  • 建築金物(66)
  • 自動車補修部品(58)
  • 整備工具・収納(56)
  • 研磨材(52)
  • 空圧工具(50)
  • 電動工具(46)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • 厨房用品(44)
  • 洗車・清掃(43)
  • メカニカル部品(40)
  • 農業機械(39)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • バイク純正部品(34)
  • 自転車部品(33)
  • 安全保護具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 安全用品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 電気材料(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 手袋(15)
  • 家電(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • テープ(12)
  • 医療(12)
  • カー用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 照明(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 梱包用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 防災用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • マスク(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗料(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(3)
  • エンジン工具(3)
  • 介護用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ホーク」の検索結果

関連キーワード
5,796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄4本爪フォーク 千吉木柄4本爪フォーク千吉(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
用途集草・草の移動作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220
金象 パイプホーク 浅香工業金象 パイプホーク浅香工業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用全長(mm)1135爪長さ(mm)335材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
ホーク TRUSCOホークTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。トラスコ品番402-6071材質(爪)スチール、(柄)スチール全長(mm)1135質量(kg)1.6タイプパイプ柄爪長さ(mm)360爪数4本先幅(mm)240
金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪浅香工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200
フォーク 4本爪 木柄 モノタロウフォーク 4本爪 木柄モノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)幅(mm)215全長(mm)1150質量(kg)1.8奥行(mm)160
吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119モノタロウ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレキシブルじょうご セフティー3フレキシブルじょうごセフティー3(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。長さ(mm)ジャバラ:270先端寸法(mm)ジャバラ:14外径(Φmm)じょうご部:約165危険物の類別非危険物
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン安全靴 ウオーキングセフティ 短靴 WS11シモン(19件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。 柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革+メッシュ材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材標準質量(g/片足)400JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格靴底3層底材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ホース 灌水用 モノタロウホース 灌水用モノタロウ(58件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エア抜きポンプ (チューブ 1m付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](63件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウコンクリート補修材 瞬間硬化タイプモノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5kg)ほか
当日出荷
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)ケルヒャー
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8黄色電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOAmizuno(ミズノ)
14,880税込16,368
1足
当日出荷から3日以内出荷
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン【ガイド部分】シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計【レース部分】49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース【履き口】擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫【つま先】傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強【ソール部分】踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,635税込1,799
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)インパクトシャンクバイメタルホールソーLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44全長(mm)136適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
プロスニーカー NS818 シモンプロスニーカー NS818シモン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
思うがままにコントロール。優れた耐滑性と理想のクッション性。 歩きやすくて滑りにくい。フットワークに応える快適な耐滑性。 歩行時の安定性。しっかりとかかとをホールドするスタビライザー。 理想のクッション性。硬度の異なる2種類のEVAを採用。
標準質量(g/片足)365(26cm)黒/ブルー足幅3E仕様耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 A種認定品材質(アッパー)PU+ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム底材質(先芯)鋼製メーカー商品コード2313150材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
オイルストーン#400 DAYTONA(デイトナ)オイルストーン#400DAYTONA(デイトナ)(70件のレビュー)
969税込1,066
1個
欠品中
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400寸法(mm)100×25×13
グリスガン エアー式 モノタロウグリスガン エアー式モノタロウ(40件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
ワークバック52 中林製作所ワークバック52中林製作所(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付適合ベルト幅(mm)約60以下寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75適合カラビナサイズ(mm)6
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20アルインコ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.86MB)
ウレタンエアホース E-ValueウレタンエアホースE-Value(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(5m)ほか
当日出荷
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用流体空気
荒神ホーキ(旋盤切り粉払用) TRUSCO荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)TRUSCO(16件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム全長(mm)245質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
G1/2オスネジニップル タカギG1/2オスネジニップルタカギ(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
金象印 パイプ スペードホーク 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク浅香工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
翌々日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)295全長(mm)1135質量(kg)2.2爪数4本先幅(mm)(爪部)190
アンカーホールブロワー SK11アンカーホールブロワーSK11(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
しーるしーる(自動車板金向け専用シール) VOSTONE(ボストン)しーるしーる(自動車板金向け専用シール)VOSTONE(ボストン)(14件のレビュー)
799税込879
1シート(25枚)
当日出荷
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
暗室カーテン エツミ暗室カーテンエツミ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニールハトメピッチ(cm)20
ワンハンドグリースガン SK11ワンハンドグリースガンSK11(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤 WAKO'S(ワコーズ)F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤WAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
2,160税込2,376
1缶(200mL)
当日出荷
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。 スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制 燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。 無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。 EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。 潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。 燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。 ※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。 sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。 燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。 燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防 F-1と併用可能。 有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。 これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具]手動エアーポンプ(アルコール可)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
アルコールの移し替えにも使用可能材質:PE。サイズ:差し込み部分:Φ14mm、高さ:520mm、ホース長:550mm。セット内容:本体×1
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE包装形態OPP袋寸法(mm)差し込み部分:Φ14ホース長さ(mm)550高さ(mm)520アズワン品番65-1825-04
ホルソー用切粉カップ 未来工業ホルソー用切粉カップ未来工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定デジタル照度計 セパレート式シンワ測定(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計測定範囲(Lux)0~40000トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーホープV55cmL アトムラバーホープV55cmLアトム(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などサイズLトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿ブラック質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き
レクター・クイックテープ Rectorsealレクター・クイックテープRectorseal(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体外径(mm)20内径(mm)15
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
関連キーワード
...