スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20
アズワン品番64-9091-52
1セット(2枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
圧縮タイプのスポンジです。
材質セルロース
コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
材質パルプ
寸法(mm)40×60
質量(g)2
1パック(5枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
適合633-02/635/FH100
質量(g)3
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
圧縮タイプのスポンジです。
適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437
質量(g)1
コテ台(SS-20)用の交換部品・クリーナースポンジ。
色イエロー
質量(g)18.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
コテ受兼用の簡易型コテ先クリーナー。折りたたみ用コテ受け付き。
質量(g)45
トラスコ品番370-7822
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×24(最大)×110(折りたたみ時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×120×24(突起部含む)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合機種ST-21、27、53
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

こて先クリーナー
モノタロウ
¥599
税込¥659
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71
トラスコ品番328-4212
質量(g)83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合機種ST-11
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
材質スチール
質量(g)170
本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
デニム生地仕様で、ひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。
事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。
作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付き。
肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。
用途事務作業、現場作業、梱包作業など
色ネイビー
サイズフリー
種別エプロン
タイプタスキ掛け
混率(%)綿100
総丈(cm)約89.5
下幅(cm)約70.0
生地デニム
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
どんな職場でも大活躍!ペン、ハサミ、カッターの収納に便利なポケット付き
用途事務作業・一般作業・園芸・ガーデニング
色インディゴ
種別エプロン
材質綿100%
総丈(cm)88
下幅(cm)63
1着
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
関連キーワード