269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HO HSING(ホーシン)ホーシンブロアー
エコ商品
ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
モータータイプインダクション・2極 保護等級IP54 モーター絶縁種別型式F 許容周囲温度(℃)0~40 設置場所室内 許容相対湿度(%)90以下 構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号KK-110049-VR
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号QS-190032-A 高さ(mm)38 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起し
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。 高さ(mm)120 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)切梁サポート
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。 材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。 軸力(kN)68.6(許容)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
1本
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)ストッパーST
裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
1ケース(50本)
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。 厚さ(mm)3.5
1セット(10枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
1本ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプフィルター
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 軸力(kN)98.0(許容) NETIS番号KK-110049-VR
1本
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)スポンジボール
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2) 材質腹起し:A6N01-T5 軸力(kN)78.4(許容) 断面2次モーメント156.8cm4 断面積(cm2)16.3 断面係数(cm3)36.4
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすくて丈夫!! 土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。 重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。 底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。 重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。 質量(kg)約2.2 板厚(mm)約5 柄長さ(mm)約1300 底板寸法(mm)約300×370
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)SPモルタル
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。 配合粉体:1kg、水:300g 圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上 接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
1袋(10kg)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2) 材質A6N01-T5 断面2次モーメント24.7cm4 断面積(cm2)4.5 断面係数(cm3)8.3
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)SRセパ
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。 引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
1ケース(200本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。 仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g 質量(kg)10 収縮率(%)0.06 圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6 曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1 接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。 施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
1ケース(100本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)クイックスティック
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置 仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する 温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193 寸法(cm)約4×3×60 質量(kg/本)約1 軟化点(℃)93以上 脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません 使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
1箱(6本)
36,980 税込40,678
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)アルウォーク
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般 許容荷重(kN)1.96(200kg) NETIS番号KKK-170004-VE
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプホルダー
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)埋込ジョイント
模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。 種別U-30(3/8用) 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(150本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)MLコーン
コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。
用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
1ケース(600本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)ジョイントピン
MLセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(1500本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)バージョイント
耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(100本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
1本ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(0.9L)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板引抜工具
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
質量(kg)2.6
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)レベルピン
材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。 ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。 天端のビスが回し易いので、作業性アップ! 傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!
用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。 質量(g/本)5
1袋(100本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷