「ホース アダプター エルボ」の検索結果

253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
369 税込406
当日出荷



1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


清水製作所(継手)SR33URアダプタ(ユニファイネジ)
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
用途吸引ポンプSIP-32L用 質量(kg)0.05 高さH(mm)15 奥行D(mm)60 幅W(mm)60
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷




IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
1個
11,688 税込12,857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4132 アズワン品番65-7966-09
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-4161 アズワン品番65-7963-05
1個
19,864 税込21,850
7日以内出荷

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4139 アズワン品番65-7966-55
1個
25,595 税込28,155
7日以内出荷

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4158 アズワン品番65-7971-44
1個
12,927 税込14,220
7日以内出荷

狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。
寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4140 アズワン品番65-7965-54
1個
28,461 税込31,307
7日以内出荷











1個
749 税込824
翌々日出荷

平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷


仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
1セット
1,398 税込1,538
欠品中