カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,410)
    • ゴムホース(149)
    • エアーホース(180)
    • 樹脂ホース(63)
  • 自動車補修部品(39)
    • エンジンルーム内ラジエーターホース(17)
  • 科学研究・開発用品(222)
    • 研究関連用品・実験用必需品(171)
  • バイク部品(41)
    • バイク用耐油ホース(7)
  • クリーンルーム用品(11)
    • 排気用ホース・ゴム管(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,690)
  • FA担当者のオススメ新商品(803)
  • 配管・水廻り設備部材(274)
  • 農業・園芸資材(156)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(138)
  • 溶接用品(126)
  • 清掃用品(90)
  • 空圧工具(51)
  • 洗車・清掃(50)
  • 作業工具(49)
  • 農業機械(48)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • 空調・電設資材(31)
  • 電動工具(31)
  • 作業服(29)
  • 物流用品(28)
  • テープ(28)
  • 住設機器(26)
  • 医療(23)
  • 自転車部品(21)
  • 測定用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • カー用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 安全用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 電気材料(13)
  • 介護用品(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 防災用品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
0.5・0.6・0.65・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.4・2.5・3・10・ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
その他・ガス・セメントミルク・モルタル・圧縮空気・工業用水・水・油・真空・空気・粒体・粉体・蒸気・薬品・食品・飲料
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
商品タイプ
カット対応品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホース ゴム」の検索結果

5,013件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具 bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具bitstrong
1,498税込1,648
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で26mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)43厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)55質量(g)15奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具bitstrong
1,198税込1,318
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)24厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)35質量(g)7奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具 bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具bitstrong
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で15mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)29厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)42質量(g)10奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具 bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具bitstrong
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)33厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)46質量(g)12奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径32mm 固定金具 bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径32mm 固定金具bitstrong
1,598税込1,758
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で32mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)55厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)65質量(g)18奥行(mm)19.5穴径固定:M6
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式 岩崎製作所【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式岩崎製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがありますそれらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります蓄光式です
材質ゴム製形状蓄光式
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 黄 岩崎製作所【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 黄岩崎製作所
539税込593
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがありますそれらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります
材質ゴム製イエロー
【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所【衛生カップリング用】パッキン岩崎製作所
90税込99
1個
翌々日出荷
衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリングのパッキンとなります
材質ゴム製
ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付) パール金属ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付)パール金属
599税込659
1個
3日以内出荷
スプーンが収納できるシリコーンケース付き。
材質/仕上スプーン:ポリプロピレン、ケース:シリコーンゴムホワイト質量(g)37寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)セット時:160×30×45、スプーン:155×25×40
エヌエスポッパー ProteanエヌエスポッパーProtean
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)使うのは水だけ(エアー・電源不要)
用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮全長(mm)【耐圧ホース】1000質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165容量(L)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10使用環境水のみ(※オイル等使用不可)関連資料(1.99MB)圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0
パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】ツインバード
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)
EP-77K用 強力型吐出ホース エムケー精工EP-77K用 強力型吐出ホースエムケー精工
9,598税込10,558
1個
当日出荷
用途強力型ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
CPシリーズ用吐出ホース エムケー精工CPシリーズ用吐出ホースエムケー精工
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
CPシリーズのホースです。用途に応じて長さを選択できます。
用途ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
パイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セット bitstrongパイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セットbitstrong
2,498税込2,748
1セット(5個)
4日以内出荷
給水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。内径が約20~30mmの配管やパイプなどに対応可能。M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。変形しにくい頑丈な作りとなっております。内側のクッションゴムが傷や滑りを防止します。
用途給水ホースの固定、サクションホースの連結材質鉄・亜鉛めっき、ゴム幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)32~42質量(g)24奥行(mm)59ねじ穴【両端】M5ねじ穴【中央】M6ねじ用内径(mm)20~30全質量(g)120
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
41,980税込46,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め弘進ゴム
31,980税込35,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50材質(外筒)アルミ製リング
モリコートHP-870 モリコートモリコートHP-870モリコート
129,980税込142,978
1個(750g)
6日以内出荷
最も化学的に安定なフッ素系合成油とフッ素樹脂で作られた、過酷な条件下でも長期間 の使用に耐える、優れた性能を有するグリースです? ほとんどのゴムおよびプラスチックに適合・高温下での優れた安定性・ 化学薬品および溶剤に対する優れた耐性・ 優れた耐酸化性により長期間の使用に耐える・ 低蒸気圧力(ベースオイル)
用途MOLYKOTE(R) HP-870 グリースは、高温、腐食性環境、溶剤、液化 天然ガス、高真空環境など過酷な条件下で幅広く使用されています。 潤滑剤が蒸発することが好ましくないクリーンルーム、半導体製造装置、 段ボール製造機、ホットエアドライヤーモーター軸受などの用途に使用で きます白色使用温度範囲(℃)‐20~250荷姿750g蛇腹カートリッジ危険物の類別非危険物稠度275RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所高圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー 山崎実業プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー山崎実業
659税込725
1個
4日以内出荷
洗濯機の排水トラップのホコリや髪の毛などの汚れを防ぐカバー。裏面にはカットしやすいカットガイドがあるので、排水ホースの太さに合わせて簡単にカット可能。
材質本体/シリコーンゴムホワイト質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.2
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000対応バルブ:米・仏
ハンドバーナー LP用 SUGICO(スギコ)ハンドバーナー LP用SUGICO(スギコ)
12,600税込13,860
1個
翌々日出荷
低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。
用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。ガスの種類LP用
LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ) INAX(LIXIL)LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ)INAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。内面は平滑なので排水のつまりを低減します。
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
ホース用ゴムリング SUGICO(スギコ)ホース用ゴムリングSUGICO(スギコ)
499税込549
1個
翌々日出荷
流し台の排水トラップのジャバラホースを下に通す時にスノコに取付けてお使いください。
材質合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!流量調節機能付き小型循環ポンプ!流量をボリュームにより無段階に調節可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 流量調節付き 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 12mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!流量調節機能付き小型循環ポンプ!流量をボリュームにより無段階に調節可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 8mmニップル付きマリンテック
9,098税込10,008
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 12mmニップル付きマリンテック
9,098税込10,008
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ DC12V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
オリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分)  ダイヤフラム式 AC100V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分) ダイヤフラム式 AC100Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用マグネット方式・オイルレス構造サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品振動を吸収するインシュレーターゴム採用ネジ部分はステンレス製低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ約600L水槽に対応
型式MA100-40G寸法(mm)L250×W185×H190質量(kg)4.2電流(A)0.4電圧(V)AC100電力(W)37内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個周波数50/60共用使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース)口径(mm)17風量(L/min)40吹出口1ヵ所
myfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット) リヒトラブmyfa コレクションストックファイル B6 6仕切(7ポケット)リヒトラブ
599税込659
1冊
6日以内出荷
コレクションをまとめて保管。自立するジャバラ式ファイル。
仕様ミルキーホワイト材質表紙・ポケット/ポリプロピレン、バンド留め具/P.P.樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・スチールミルキーホワイト規格B6本体寸法(mm)幅×奥行×高さ 55×168×190本体質量(g)120収容数6仕切(7ポケット)
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
E3000シリーズ用コントローラです。
付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
部分干渉防止材”スポットガード” AMBIX(アンビックス)部分干渉防止材”スポットガード”AMBIX(アンビックス)
16,980税込18,678
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
ホース同士の干渉や、周辺部材への干渉による損傷を未然に防ぐ保護材です。干渉による損傷から守ることにより、ホースの寿命を延ばします。結束バンドで簡単に取り付けることが出来ます。
用途ホース干渉による擦れ防止に。材質EPDM品名保護材
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら