301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース2方向に分岐します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)12 仕様2本入 材質PP 質量(g)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×45×13
1個
339 税込373
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホース継手 材質ポリプロピレン 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質真鍮 形状T型ホース継手 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途エアーの分配 種類ホース継手 形状ワイ 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150
1パック(1個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMKS-18 ミニチーズ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)4 質量(g)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×12×5
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ホースニップル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
1個
539 税込593
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
5日以内出荷

サンホープチーズ
チューブ(LT5535・LT53)接続用の樹脂製チーズ。
適合Φ4×3 仕様チューブコネクターチーズ 適合チューブLT5535、LT53
1個
159 税込175
4日以内出荷

1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様16mmチューブ用 トラスコ品番109-9209 材質ABS樹脂 質量(g)40
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
319 税込351
6日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

マカロニホースをT字型に分岐する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して2方向へ分岐できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0~0.2
1セット(5個)
589 税込648
6日以内出荷

プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。強化リング付きです。
用途灌水用資材 タイプメス(強化リング付き) 寸法(inch)2×2×2
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Oリングがついているのでシールテープを巻く必要無し
用途接合するパイプのネジの角度を自由に変化可能 規格1"F×1"F×1"M
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷



機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ワイ 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
989 税込1,088
翌々日出荷