11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質黄銅 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ツツミ工業ホースニップル ステンレス製
エコ商品
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質SUS304/SCS13A 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


用途ホースと機器の接続 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類ホース継手 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150
1パック(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)