55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状丸ホースニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類R 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SUS304TP)
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途呼び13用 仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)16 接続ねじ種類R
1個
599 税込659
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状ホースニップル サイズG1/2×Φ9 種類ホース継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
659 税込725
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷

1個
589 税込648
欠品中

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS13 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応 角数6
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT 形状ねじ込継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様1mシールテープ付き 材質黄銅製 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
1個
589 税込648
6日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
479 税込527
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)